Vous avez recherché “EOLIS Air Manager 1200” “(489 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Rideau d'air Compact électrique 8kW L 1 m, débit d'air 1200 m3/h
FRICO
Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.
Rideau d'air Compact électrique 5kW L 1 m, débit d'air 1200 m3/h (230V~)
FRICO
Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Collecteur de reprise d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 600x600 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné de 760x760 mm - Filtre G3 inclus - Débits admissibles : 1200 à 2100 m3/h - Fabrication française
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc mat 600 x 400 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre quadrillage à 45°en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 600 x 400 mm - cadre à bord plat - avec filtre qualité G3 - plage de débits d'air : 700 - 1200 m3/h
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 500x400 mm
BAILLINDUSTRIE
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 500x400 mm avec enjoliveur en PVC blanc satiné de 700x600 mm - Filtre G3 inclus - Débits admissibles : 600 à 1200 m3/h - Fabrication française
cache clim alu blanc XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - blanc RAL 9010 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu anth. XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - gris anthracite RAL 7016 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm
cache clim alu crème XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - blanc crème RAL 9001 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu ivoire XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - ivoire clair RAL 1015 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu gris c. XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - gris clair RAL 7035 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu noir XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - noir foncé RAL 9005 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - H0320-11 - Monophasé - PAC air/eau
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - H0320-11 - Monophasé - Monitoring et pilotage de pompe à chaleur et de chauffe-eau mono - Modem cellulaire inclus - IP40 - 252x375mm
Lampe torche métal Slim Energizer 1200 lumens design fin
ENERGIZER FRANCE
Lampe torche Slim Energizer 1200 lumens, offrant un éclairage puissant dans un format fin et résistant, idéale pour les usages exigeants.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille L blanc 1150x1200x650/850mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1150xH1200xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5) pour créer un réseau sans fil sécurisé et efficace
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille XL blanc 1400x1200x650/850mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1400xH1200xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille XXL blanc 1400x1200x650/850mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1400xH1200xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Lave-linge Top Classe A 45kWh/100 cycles 7kg 1200Tr/min 78dB
ELECTROLUX POSE LIBRE
Lave-linge Top/Système SensiCare 7kg -78dB - Classe A - Soft opening - Départ différé & temps restant - Time Manager - Arrêt tambour position haute- Boîte à produits & Filtre en façade- Certifié Woolmark Green/Ariel-Lenor-45kWh/100cycles
Panneau isolant réfléchissant polyuréthane EFIMUR REFLEX 2700x1200x114mm R=4,35
SOPREMA
Isolant en polyuréthane entre deux parements étanches, dont une réfléchissante, pour l isolation des murs intérieurs à l aide d une contre-cloison - EFIMUR REFLEX - Usinage : Rainé Bouveté Sens Longueur - 2700x1200, Ep.114mm - R=4,35
Projecteur FL10 PIR 6/8W 840 850/1200lm Sym 100 IP65 Noir Multi Lumen Natureloop
LEDVANCE
Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur puissance, IK07, jusqu'à 145lm/W et 75 000h L80. Optique symétrique 100x100 Dim: 136x170x56,5mm. ENEC. Garantie 5 ans.
Projecteur FL10 PIR 6/8W 840 850/1200lm Sym 100 IP65 Blanc MultiLumen Natureloop
LEDVANCE
Classe I en fonte d'aluminium blanc 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur puissance, IK07, jusqu'à 145lm/W et 75 kh L80. Optique symétrique 100x100 Dim : 136x170x56,5mm. ENEC. Garantie 5 ans.
Aspirateur eau et poussière BUDDY II 12
NILFISK
Aspirateur eau et poussière 1200 W - 60 l/s - 74 dB(A) - Cuve polypropylène 12 L - Rayon d'action : 6,9m - Accessoires fournis : 1 brosse mixte, 1 suceur biseauté - Garantie 2 ans usage domestique - REF SACS 81943048
Aspirateur eau et poussière BUDDY II 18 INOX
NILFISK
Aspirateur eau et poussière 1200 W - 60 l/s - 74 dB(A) - Cuve inox 18 L - Rayon d'action : 6,9m - Accessoires fournis : 1 brosse mixte, 1 suceur biseauté - Garantie 2 ans usage domestique - REF SACS 81943048
Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 10 mètres V3
ASPEN PUMPS
Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 10 mètre V3, pour déshumidificateurs, centrales de traitement d'air, jusqu'à 1460mw (4,9mBtu/h)