Vous avez recherché "tmr bouteille" (64 produits)


Bouteille de mélange 50 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 50 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de mélange 25 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
La bouteille de mélange BMEL25SK en acier est adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement. Pratique, elle se fixe au mur à droite ou à gauchedu générateur. Elle assure le découplagehydraulique et un volume de stockage.
Bouteille de mélange 100 L - pose murale et jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 100 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.
Kit Dégazage BMEL 1' MF + PR2 réduction et purgeur
THERMADOR
Ce kit purgeur pour bouteilles de mélange BMEL < 25 L avec une réduction laiton MF et un purgeur à clapet automatique PR2. Le purgeur MINICAL assure le bon fonctionnement du chauffage en éliminant l'air, évitant bruits et corrosion.
Kit Dégazage BMEL 1'1/4 MF + PR2 réduction et purgeur
THERMADOR
Ce kit purgeur pour bouteilles de mélange BMEL 25 à 200 L avec une réduction laiton MF et un purgeur à clapet automatique PR2. Le purgeur MINICAL assure le bon fonctionnement du chauffage en éliminant l'air, évitant bruits et corrosion.
Bouteille de Découplage Hydraulique DN65PN16 + coque Isolation 15L Code 548062
THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydraulique D=piquages DN65 PN16 + coque Isolation 15L Avec grille Inox de séparation des micro-bulles Code 548062 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydrau. 2'FRU + coque Isolation 13,5LCode 548009
THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydrau. D=piquages 2F RU + coque Isolation 13,5L Avec grille Inox de séparation des micro-bulles Code 548009, Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydrau. DN100PN16 + coque Isolation 30L Code 548102
THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydrau. D=piquages DN100 PN16 + coque Isolation 30L Avec grille Inox de séparation des micro-bulles Code 548102, Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydraulique DN80PN16 + coque Isolation 30L Code 548082
THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydraulique D=piquages DN80 PN16 + coque Isolation 30L Avec grille Inox de séparation des micro-bulles Code 548082 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydrau. 1'1/4 FRU+coque Isolation 2,6L Code 548007
THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydrau. D=piquages 11/4 F RU+coque Isolation 2,6L Avec grille Inox de séparation des micro-bulles Code 548007 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydraulique  1'FRU+coque Isolation 1,7L  Code 548006
THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydraulique D=piquages 1F, RU+coque Isolation 1,7L Avec grille Inox de séparation des micro-bulles Code 548006 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydrau. 1'1/2 FRU+coque Isolation 4,8L Code 548008
THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydrau.D=piquages 11/2F RU+coque Isolation 4,8LAvec grille Inox de séparation des micro-bulles Code 548008 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydraulique DN50PN16 + coque Isolation 15L Code 548052
THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydraulique D=piquages DN50 PN16 + coque Isolation 15L Avec grille Inox de séparation des micro-bulles Code 548052 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons THERMADOR
Ballon  Bouteille 96L Chauf - ECS 300LSpécial PAC
THERMADOR
Ballon de production ECS 300L ( 6 bar /90°C) et bouteille de découplage Chauffage 86 L (4 bar / 95°C) spécial pompe à chaleur de 9 kW à 14 kW
Ballon  Bouteille 114L Chauf - ECS 500LSpecial PAC
THERMADOR
Préparateur ECS 500L (6 bar / 90°C) et bouteille de découplage Chauffage 114 L (4 bar / 95°C) spécial pompe à chaleur de 14kW à 20 kW
Bouteille de Mélange  25L Murale BleuJaquette Skaï  2x2 piquages
THERMADOR
Bouteille de Mélange 25L Fixation Murale, Jaquette Skaï Bleue 2x2piquages D=11/4F Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp B THERMADOR
Bouteille de mélange 12 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 12 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de Mélange 50L Murale BleuJaquette Skaï  2x2 piquages
THERMADOR
Bouteille de Mélange 50L Fixation Murale, Jaquette Skaï Bleue2x2 piquages D= 11/4F Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp B THERMADOR
Bouteille de mélange 200 L - sur piedset jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 200 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de mélange équipée 50 L pré-équipée B-CROSS
THERMADOR
Bouteille de mélange 50L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.
Bouteille de mélange équipée 25 L pré-équipée B-CROSS
THERMADOR
Bouteille de mélange 25L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.
Bouteille de mélange 300 L - sur piedset jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 300 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de mélange 50L Jaquette InoxChauffage 2x4 piq. Murale 3078160925003
THERMADOR
Bouteille de mélange 50L Jaquette Inox, Chauffage 2x4 piq. Murale 3078160925003 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp C THERMADOR
Bouteille de mélange 100L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 100 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.