Vous avez recherché "tmr decantation" (79 produits)


DIRTMAG 1' avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionnement
DIRTMAG - Pot de décantation 1' avecanneau magnétique et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit dechauffage grâce à un filtre et un anneau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur
DIRTMAGPLUS 1' - filtre et pot de décantation multipositions
THERMADOR
Pot de décantation orientable Caleffi 1' avec filtre et anneau magnétique intégré. Spécialement conçu pour les pompes à chaleur et générer peu de pertes de charge. Installation multipositions et maintenance rapide
DIRTMAG - Pot de décantation 3/4' avec anneau magnétique et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 3/4' deCaleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit de chauffage grâce à un filtre et un anneau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur
Bouteille de mélange équipée 50 L pré-équipée B-CROSS
THERMADOR
Bouteille de mélange 50L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.
DIRTMAG 3/4' avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 3/4' de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionnemen
Bouteille de mélange équipée 25 L pré-équipée B-CROSS
THERMADOR
Bouteille de mélange 25L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.
DIRTMAG 1'1/4 avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1'1/4 de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionne
CALEFFI XF - Pot de décantation magnétique 1' avec filtre autonettoyant
THERMADOR
Pot de décantation Caleffi XF 1' avec anneau magnétique, filtre autonettoyant et raccord fileté assure une efficacité maximale dans l'élimination des impuretés en 3 cycles de traitement. Optimal pour les installations pompe à chaleur
Pot de Décantation DIRTMAG XS 3/4'
THERMADOR
Filtre décanteur chauffage magnétique DIRMAG XS 3/4' DN20, pour chaudière murale-permet l'injection de produit de traitement avec le kit KR545XS- coude Inox d'adaptation ZF545XS pour le raccordement horizontal Thermador Caleffi
DIRTMAGPLUS 1'1/4 - filtre et pot de décantation multipositions
THERMADOR
Pot de décantation orientable Caleffi 1'1/4 avec filtre et anneau magnétique intégré. Spécialement conçu pour les pompes à chaleur et générer peu de pertes de charge. Installation multipositions et maintenance rapide
DIRTMAGPLUS 3/4' - filtre et pot de décantation multipositions
THERMADOR
Pot de décantation orientable Caleffi 3/4' avec filtre et anneau magnétique intégré. Spécialement conçu pour les pompes à chaleur et générer peu de pertes de charge. Installation multipositions et maintenance rapide
Pot de Décant. DIRTCAL Magnet. 1'1/4 FF
THERMADOR
Pot décantation Thermador Caleffi DIRTCAL 1'1/4F avec anneau magnétique amovible
Pot de Décantation DIRTMAG XS droit 3/4'
THERMADOR
Pot de décantation DIRTMAG XS corps droit raccord mâle ou femelle 3/4' pression maxi 3 bar et température de 0 à 90 degrés. Compatible avec tous types de chaudières murales.
Pot de Décant. DIRTCAL Magnet. 1'1/2 FF
THERMADOR
Pot décantation Thermador Caleffi DIRTCAL 1'1/2F avec anneau magnétique amovible
Pot de Décant. DIRTCAL Magnet. 2' FF
THERMADOR
Pot décantation Thermador Caleffi DIRTCAL 2'F avec anneau magnétique amovible
DISCALDIRTMAG 3/4' séparateur d'air et pot à boue en laiton
THERMADOR
Pot de décantation avec anneau magnétique amovible et séparateur d'air combiné en laiton raccordement 3/4'
Pot de décantation 4 litres  - 1'MF en acier rouge
THERMADOR
Pot de décantation 4 avec déflecteur, raccord 1' MF, pour installations domestiques de chauffage. Il recueille les impuretés et boues en suspension, assurant ainsi un bon fonctionnement et une plus grande longévité de l'installation.
CALEFFI XF - Pot de décantation magnétique 2' avec filtre autonettoyant
THERMADOR
Pot de décantation Caleffi XF 2' avec anneau magnétique, filtre autonettoyant et raccord fileté assure une efficacité maximale dans l'élimination des impuretés en 3 cycles de traitement. Optimal pour les installations pompe à chaleur
CALEFFI XF - Pot de décantation magnétique 1'1/2 avec filtre autonettoyant
THERMADOR
Pot de décantation Caleffi XF 1'1/2 avec anneau magnétique, filtre autonettoyant et raccord fileté assure une efficacité maximale dans l'élimination des impuretés en 3 cycles de traitement. Optimal pour les installations pompe à chaleur
CALEFFI XF - Pot de décantation magnétique 1'1/4 avec filtre autonettoyant
THERMADOR
Pot de décantation Caleffi XF 1'1/4 avec anneau magnétique, filtre autonettoyant et raccord fileté assure une efficacité maximale dans l'élimination des impuretés en 3 cycles de traitement. Optimal pour les installations pompe à chaleur