Extracteur tertiaire et industriel S & P France Extracteur tertiaire et industriel S & P France (1545 produits)


Plots amortisseurs élastomère,D 45 x 45 mm, épaisseur 21 mm, lot de 4 unités
S & P FRANCE
Plots amortisseurs élastomère,D 45 x 45 mm, épaisseur 21 mm, charge maximum 3 Kg/cm² (lot de 4 unités)
Vis auto-perforeuses tête h7, longueur 13 mm, d 4,2 mm (boîte de 500 unités)
S & P FRANCE
Vis auto-perforeuses tête H7, longueur 13 mm, D 4,2 mm, avec embout magnétique inclus (boîte de 500 unités)
Tourelle hélico-centrifuge réversible, 360/530 m3/h, 3 vitesses, D 160 mm
S & P FRANCE
Tourelle hélico-centrifuge réversible, 360/530 m3/h, 3 vitesses, diamètre de raccordement 160 mm
Tourelle hélico-centrifuge réversible, 610/890 m3/h, 3 vitesses, D 200 mm
S & P FRANCE
Tourelle hélico-centrifuge réversible, 610/890 m3/h, 3 vitesses, diamètre de raccordement 200 mm
Plaque d'adaptation pour montage des accessoires CRHB/T 400 N et CTH/V 400
S & P FRANCE
Plaque d'adaptation pour le montage des accessoires des TOURELLES CRHB/T 400 N et CTH/V 400, permet le démontage de la Tourelle de son support sans démonter le conduit
Bride de raccordement pour TOURELLES CRHB/T 315 n, CRHB/T 355 N et CTH/V 250/315
S & P FRANCE
Bride de raccordement pour TOURELLES CRHB/T 315 n, CRHB/T 355 N et CTH/V 250/315, pour raccorder directement un conduit circulaire à la Tourelle, à monter à l'aspiration de la Tourelle avec la plaque d'adaptation JPA ou à fixer sur l'embase
Plaque d'adaptation pour le montage des accessoires des TOURELLES CTH/V 450
S & P FRANCE
Plaque d'adaptation pour le montage des accessoires des TOURELLES CTH/V 450, permet le démontage de la Tourelle de son support sans démonter le conduit
Plaque d'adaptation pour montage des accessoires CRHB/T 315N/355N, CTH/V 250/315
S & P FRANCE
Plaque d'adaptation pour le montage des accessoires des TOURELLES CRHB/T 315 N, CRHB/T 355 N et CTH/V 250/315, permet le démontage de la Tourelle de son support sans démonter le conduit
Bride de raccordement pour TOURELLES CTH/V 450
S & P FRANCE
Bride de raccordement pour TOURELLES CTH/V 450, pour raccorder directement un conduit circulaire à la Tourelle, à monter à l'aspiration de la Tourelle avec la plaque d'adaptation JPA ou à fixer sur l'embase
Bride de raccordement pour TOURELLES CRHB/T 400 et CTH/V 400
S & P FRANCE
Bride de raccordement pour TOURELLES CRHB/T 400 et CTH/V 400, pour raccorder directement un conduit circulaire à la Tourelle, à monter à l'aspiration de la Tourelle avec la plaque d'adaptation JPA ou à fixer sur l'embase
Plaque d'adaptation pour montage des accessoires CRHB 225 N/250 N, CTH/V 140/180
S & P FRANCE
Plaque d'adaptation pour le montage des accessoires des TOURELLES CRHB 225 N, CRHB 250 N et CTH/V 140/180, permet le démontage de la Tourelle de son support sans démonter le conduit
Bride de raccordement pour TOURELLES CRHB 225 N, CRHB 250 N et CTH/V 140/180
S & P FRANCE
Bride de raccordement pour TOURELLES CRHB 225 N, CRHB 250 N et CTH/V 140/180, pour raccorder directement un conduit circulaire à la Tourelle, à monter à l'aspiration de la Tourelle avec la plaque d'adaptation JPA ou à fixer sur l'embase
Ventilateur mural, 470 m3/h, D 200 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation
S & P FRANCE
Ventilateur hélicoïde mural, 470 m3/h, D 200 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation
Ventilateur mural, 1180 m3/h, D 300 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation
S & P FRANCE
Ventilateur hélicoïde mural, 1180 m3/h, D 300 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation
Ventilateur mural, hélice PVC, 2220 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 315 mm
S & P FRANCE
Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 2220 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 315 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes
Ventilateur mural, 810 m3/h, D 250 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation
S & P FRANCE
Ventilateur hélicoïde mural, 810 m3/h, D 250 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation
Ventilateur de conduit, 390/560 m3/h, 3 vitesses, raccordement D 160 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, 390/560 m3/h, 3 vitesses, 26/35 dB(A), 41/53 W, raccordement D 160 mm
Ventilateur mural, hélice PVC, 3470 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 355 mm
S & P FRANCE
Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 3470 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 355 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes
Ventilateur mural, hélice PVC, 6830 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 450 mm
S & P FRANCE
Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 6830 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 450 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes
Ventilateur mural, hélice PVC, 4920 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 400 mm
S & P FRANCE
Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 4920 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 400 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes
Ventilateur mural, hélice PVC, 1090 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 250 mm
S & P FRANCE
Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 1090 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 250 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes
Ventilateur de conduit, 760 m3/h, D 160 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, 760 m3/h, D 160 mm, livré en standard avec boîte à bornes séparée et pieds de montage