Extracteur et aérateur domestique Aldes Extracteur et aérateur domestique Aldes (56 produits)


Extracteur permanent INEA D= 100 mm, à détection d'humidité et arrêt temporisé
ALDES
Extracteur permanent INEA D= 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien
Extracteur ponctuel GRAPHIC D= 100 mm, à détection d'humidité
ALDES
Extracteur ponctuel GRAPHIC D= 100 mm à déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé sur minuterie réglable
Extracteur ponctuel DESIGN D= 100 mm (H), à détection d'humidité
ALDES
Extracteur ponctuel DESIGN D= 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.
Extracteur de conduit IN LINE XS D= 125 mm 280 m³/h
ALDES
Extracteur de conduit IN LINE XS D= 125 mm 280 m³/h en ABS fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation
Extracteur ponctuel DECO Blanc D= 100 mm (H),  détection d'humidité
ALDES
Extracteur ponctuel DECO Blanc D= 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.
Extracteur de conduit IN LINE XSilent D= 125 mm 340 m³/h
ALDES
Extracteur de conduit IN LINE XSilent D= 125 mm 340 m³/h enveloppe acier isolation intérieure 50 mm fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation
Extracteur de conduit IN LINE XPro D= 160 mm 565 m³/h
ALDES
Extracteur de conduit IN LINE XPro D= 160 mm 565 m³/h en PP fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation
Extracteur de conduit IN LINE XS D= 100 mm 190 m³/h
ALDES
Extracteur de conduit IN LINE XS D= 100 mm 190 m³/h en ABS fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation
Extracteur de conduit IN LINE XPro D= 125 mm 350 m³/h
ALDES
Extracteur de conduit IN LINE XPro D= 125 mm 350 m³/h en PP fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation
Extracteur permanent intelligent INEA EXPERT D= 100 mm à détection d'humidité
ALDES
Extracteur permanent intelligent INEA EXPERT D= 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien
Extracteur permanent INEA D= 100 mm, déclenchement et arrêt manuel du mode boost
ALDES
Extracteur permanent INEA D= 100 mm avec déclenchement et arrêt manuel du mode boost par interrupteur
Variateur de vitesse 1,5 A pour la gamme INLINE X
ALDES
Variateur de vitesse 1,5 A pour la commande des ventilateurs de conduit de la gamme INLINE X
Extracteur ponctuel GRAPHIC D= 100 mm, fonctionne avec un interrupteur
ALDES
Extracteur ponctuel GRAPHIC D= 100 mm avec déclenchement et arrêt instantanés par interrupteur
Extracteur ponctuel en conduit court INLINE D= 125 mm arrêt manuel instantané
ALDES
Extracteur ponctuel en conduit court INLINE D= 125 mm avec arrêt manuel instantané et débit max 135 m³/h
Extracteur ponctuel DECO Blanc D= 125 mm (I), marche et arrêt par interrupteur
ALDES
Extracteur ponctuel DECO Blanc D= 125 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.
Extracteur ponctuel en conduit court INLINE D= 100 mm arrêt manuel instantané
ALDES
Extracteur ponctuel en conduit court INLINE D= 100 mm avec arrêt manuel instantané et débit max 75 m³/h
Extracteur ponctuel DESIGN D= 125 mm (H), à détection d'humidité
ALDES
Extracteur ponctuel DESIGN D= 125 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.
Extracteur ponctuel DESIGN D= 150 mm (H), à détection d'humidité
ALDES
Extracteur ponctuel DESIGN D= 150 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en grande cuisine.
Extracteur ponctuel DESIGN D= 100 mm (T), arrêt temporisé
ALDES
Extracteur ponctuel DESIGN D= 100 mm T avec arrêt temporisé avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.
Extracteur ponctuel DECO Blanc D= 100 mm (T), arrêt temporisé
ALDES
Extracteur ponctuel DECO Blanc D= 100 mm T avec arrêt temporisé avec minuterie réglable. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.
Extracteur ponctuel DECO Blanc D= 125 mm (H), à détection d'humidité
ALDES
Extracteur ponctuel DECO Blanc D= 125 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.
Extracteur ponctuel DESIGN D= 150 mm (I), marche et arrêt par interrupteur
ALDES
Extracteur ponctuel DESIGN D= 150 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en grande cuisine.