Bouche et entrée d'air Aldes Bouche et entrée d'air Aldes (550 produits)


Kit entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 34 dB - Blanc
ALDES
Kit entrée d'air Hygroréglable EHB² Blanc = entrée d'air + auvent standard - Adapte son débit de - 6-44 m³/h - atténuation acoustique de 34 dB
Grille extérieure GAT 200x200mm - Blanc
ALDES
Grille extérieure métallique d'aération à auvent GAT - aluminium blanc - dimensions de 200x200 mm
Kit grille plastique fixe ColorLINE 15-60m³/h D 80 mm - blanc
ALDES
Kit grille de ventilation plastique fixe ColorLINE - débit de 15 à 60 m³/h - blanc flocon - diamètre de 80 mm
Kit entrée d'air autoréglable EMMA 22/30/45 m³/h - blanc
ALDES
Kit entrée d'air autoréglable EMMA blanc = entrée d'air + auvent standard - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB
Grille extérieure VPA D 186x186 mm - blanc
ALDES
Grille en plastique pour rejet d'air en extraction avec clapet anti retour VPA - blanc - dimensions de la grille de 186x186 mm - diamètre de 100-110-120-130 ou 150 mm
Bouche hygroréglable BDH bain B51 5/35 m³/h D 80 mm - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour bain B51 - débit de base de 5 à 35 m³/h - blanc - diamètre de 80 mm
Bouche hygroréglable BDH bain B62 5/35 m³/h D 125 mm - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour bain B62 - débit de base de 5 à 35 m³/h - blanc - diamètre de 125 mm
Platine de rénovation à vis pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc
ALDES
Platine de rénovation à vis pour les bouches Bap'SI, Bap'SI twin et Bahia Curve - Blanc - permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée
Entrée d'air hygroréglable EHL S 6-44 m³/h - aluminium
ALDES
Entrée d'air hygroréglable EHL S aluminium - débit de 6 à 44 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB
Entrée d'air hygroréglable EHL L 6-44 m³/h - aluminium
ALDES
Entrée d'air hygroréglable EHL L aluminium - débit de 6 à 44 m³/h - atténuation acoustique de 39 dB
Entrée d'air Autorégable Kit MINI EA 15/22/30/45 m³/h - Blanc 37 dB
ALDES
Entrée d'air Autorégable KIT MINI EA blanc = entrée d'air + auvent standard - débit de 15,22,30,45 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB
Auvent menuiserie pour EMMA, EA, ELLIA, EHB2, EHL, EAI - aluminium
ALDES
Auvent menuiserie et Mini auvent pour EMMA, EA, ELLIA, EHB2, EHL, EAI - aluminium - dimensions de 24x13x390 mm
Kit entrée d'air autoréglable MINI EMMA 15/22/30 m³/h - blanc
ALDES
Kit entrée d'air autoréglable MINI EMMA blanc = entrée d'air + auvent standard - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 15, 22 ou 30m³/h - atténuation acoustique de 33 dB
Platine de rénovation à griffes pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc
ALDES
Platine de rénovation à griffes pour les bouches Bap'SI et Bahia Curve - Blanc - permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée
Kit grille plastique fixe ColorLINE 45-135 m³/h D 125 - blanc
ALDES
Kit grille de ventilation plastique fixe ColorLINE- débit de 45 à 135 m³/h - blanc flocon - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable BDH bain B62 5/35 m³/h D 125 mm - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour bain B61 - débit de base de 5 à 35 m³/h - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable BDH WC W16 5/30 m³/h D 80 mm présence piles - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour WC W16 - débit de base de 5 à 30 m³/h - blanc - diamètre de 80 mm Présence Piles