Luminaire solaire Steinel Luminaire solaire Steinel (27 produits)


Projecteur solaire Xsolar L Avec Détecteur One 3000K Blanc
STEINEL
Xsolar L-S One 3000K Blanc. Pas de raccordement électrique nécessaire. Détection 2 m (radiale) x 8 m (tangentielle). Batterie lithium-ferrum avec 60 jours de réserve d'éclairage. Éclairage jusqu'à 30 m².
Projecteur solaire Xsolar L Avec Détecteur 3000K Anthracite V2
STEINEL
Xsolar L-S 3000K Ant V2. Pas de raccordement électrique nécessaire. Détection IR de 140°, nouvelle version en 3000 K. Batterie lithium-ferrum avec 60 jours de réserve d'éclairage. Éclairage jusqu'à 30 m².
Borne solaire Xsolar GL Avec Détecteur 3000K Anthracite V2
STEINEL
XSolar GL-S anthracite. Détection à 140°, Nouvelle version en 3000 K. Jusqu'à 60 jours de réserve d'éclairage. Luminosité de base en option. Système LED innovant de 150 lm.
Applique solaire extérieure Xsolar SOL-O Avec Détecteur Anthracite
STEINEL
Luminaire à détection pour l'extérieur, batteries au lithium-phosphate de fer puissantes, panneau solaire en verre monocristallin, détecteur de mouvement 360°, portée max. 6 m, puissance 1,5 W, 140 lm, balisage et allumage en douceur inclus
Projecteur solaire Xsolar L Avec Détecteur One 3000K anthracite
STEINEL
Xsolar L-S One 3000K anthracite. Pas de raccordement électrique nécessaire. Détection 2 m (radiale) x 8 m (tangentielle). Batterie lithium-ferrum avec 60 jours de réserve d'éclairage. Éclairage jusqu'à 30 m².
Spot DUO S avec détecteur de mouvement
STEINEL
Spot mural orientable avec détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants autour de la maison
Spot Garden SC Sensor Connect
STEINEL
Spot de sol avec détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants dans le jardin. Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 90° verticalement
Spot Way SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth
STEINEL
Luminaire sur pied et d'allée avec détecteur de mouvement, parfait pour éclairer les chemins et les allées. Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement
XSolar SOL-O S argenté
STEINEL
Lampe solaire avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le bas (downlight), au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité.Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble,
Applique solaire extérieur Xsolar SOL-O Crépusculaire Anthracite
STEINEL
Luminaire solaire XSOLAR SOL-O, éclairage des numéros de maison par énergie solaire, sans fil, mise en marche automatique au crépuscule, batteries au lithium-phosphate de fer puissantes, balisage, allumage en douceur, marche forcée (4 h)
Rallonge Eclairage extérieur projecteur Xsolar 6 M
STEINEL
La rallonge pour le détecteur LED du luminaire extérieur XSolar L-S pour un montage séparé des panneaux solaires et LED.
Applique solaire avec numéro de maison Xsolar SOL-O Crépusculaire HN Anthracite
STEINEL
Xsolar SOL-O Crépusculaire HN. Commande par microprocesseurs intelligente et brevetée et d'une batterie au lithium-phosphate de fer extrêmement puissante. Plaquette numéros de maisons autocollants comprise.
24V-Jardin Accessoires
STEINEL
Avec le système d'éclairage de jardin 24V, tu fais briller ton extérieur. Il suffit de connecter la lampe, le câble et le bloc d'alimentation et de les régler via l'application
24V-Jardin Accessoires
STEINEL
Avec le système d'éclairage de jardin 24V, tu fais briller ton extérieur. Il suffit de connecter la lampe, le câble et le bloc d'alimentation et de les régler via l'app.câble de rallonge de 2,5m pour l'extension du système d'éclairage de ja
Applique solaire avec numéro de maison Xsolar LH-N Crépusculaire Anthracite
STEINEL
Luminaire LED à détecteur XSolar LH-N, éclairage automatique au crépuscule, numéro de maison éclairé sans courant, accu au lithium phosphate de fer, éclairage parfait 365 jours par an, plaquette numéros de maisons autocollants comprise
Spot Garden N avec interrupteur crépusculaire
STEINEL
Projecteur de sol avec interrupteur crépusculaire pour des accents lumineux élégants dans le jardin. Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 90° verticalement
Eclairage extérieur Xsolar GL Avec Détecteur Argenté
STEINEL
Luminaire LED à détecteur XSolar GL-S pour les chemins et la terrasse, aucune prise de courant nécessaire, 3 longueurs de socles, angle de détection 140°, 4000K, réserve d'éclairage jusqu'à 50 jours et luminosité de balisage en option.
Applique solaire avec numéro de maison Xsolar LH-N Crépusculaire Inox
STEINEL
Luminaire LED à détecteur XSolar LH-N, idéal pour les entrées et les façades de maisons. Éclairage automatique au crépuscule, numéro de maison éclairé sans courant, plaquette numéros de maison comprise.
Applique solaire extérieure Xsolar SOL-O Avec Détecteur Anthracite
STEINEL
Luminaire à détection pour l'extérieur, batteries au lithium-phosphate de fer puissantes, panneau solaire en verre monocristallin, détecteur de mouvement 360°, portée max. 6 m, puissance 1,5 W, 140 lm, balisage et allumage en douceur inclus
Piquet de sol en aluminium 24V
STEINEL
fixation avec seulement deux vis, à planter dans la terre ou la pelouse
Connecteur en T 24V
STEINEL
Avec le système d'éclairage de jardin 24V, tu fais briller ton extérieur. Il suffit de connecter la lampe, le câble et le bloc d'alimentation et de les régler via l'application
Sphera C 24V Starter Set 300 mm
STEINEL
Déballez simplement le starter set, branchez, connectez et configurez via l'application. Starter Set en 3 pièces : 1x lampe boule « Sphera C 24V 300mm », une alimentation de 35'W et un câble de connexion de 1'm
Câble 24V 1m
STEINEL
Avec le système d'éclairage de jardin 24V, tu fais briller ton extérieur. Il suffit de connecter la lampe, le câble et le bloc d'alimentation et de les régler via l'app.câble de rallonge de 1m pour l'extension du système d'éclairage de jard
Connecteur en croix 24V
STEINEL
vec le système d'éclairage de jardin 24V, tu fais briller ton extérieur. Il suffit de connecter la lampe, le câble et le bloc d'alimentation et de les régler via l'app.-connecteur à 3 sorties permettant le branchement de jusqu'à 3 luminaire