Applique et plafonnier Steinel Applique et plafonnier Steinel (82 produits)


Hublot à détection RS 16 Blanc ampoule E27
STEINEL
Lampe intérieure d'hyperfréquence RS 16 L, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs.
Hublot RS PRO LED P1 Avec Détecteur 4000K V3 EU
STEINEL
Luminaire à détection pour l'intérieur RS PRO LED P1 S, design intemporel, montage ultra-facile, technologie, d'une efficacité exceptionnelle, mise en réseau filaire de max. dix luminaires est possible, 9,5 W pour 1010 lm, 4000 K.
Hublot RS PRO LED P1 S Avec Détecteur 3000K V3 EU
STEINEL
Hublot à détection intérieur P1 S de 8 m, design intemporel, montage facile, mise en réseau filaire de max. dix luminaires possible, 9,5 W pour 960 lm, Réglage de la portée de détection, balisage à 10% et obturateur pour omettre une zone
Hublot RS PRO LED P1 FLAT Avec Détecteur 3000K
STEINEL
Le hublot fin d'intérieur P1 flat possède une détection hyperfréquence de 360° de 8 m invisible fiable et absolument sans bruit. Réglage de la portée de détection, balisage à 10% et obturateur pour omettre une zone
Hublot à détection RS 16 LED PMMA V2 EU 4000K
STEINEL
Hublot RS 16 Led PMMA. Le design sobre est parfait pour la circulation, le hall d'entrée ou la cage d'escalier. Le hublot en plastique diffuse une lumière d'ambiance agréable.
Hublot RS PRO LED T27 Avec Détecteur réglable 4000K
STEINEL
Hublot à détection LED T27 S de 8 m, design intemporel, montage facile, mise en réseau filaire de max. dix luminaires possible, 9,5 W pour 1010 lm, Réglage de la portée de détection
Hublot RS PRO LED T27 Avec Détecteur réglable 3000K
STEINEL
Hublot à détection LED T27 S de 8 m, design intemporel, montage facile, mise en réseau filaire de max. dix luminaires possible, 9,5 W pour 960 lm, Réglage de la portée de détection
Hublot RS PRO LED P2 Avec Détecteur 3000K EU
STEINEL
Hublot à détection intérieur P2 S, design intemporel, montage facile, mise en réseau filaire de max. dix luminaires possible, 16 W pour 1610 lm. Réglage de la portée de détection, balisage à 10%, obturateur pour obturer une zone
Hublot RS PRO Led P2 Avec Détecteur 4000K EU
STEINEL
Hublot à détection intérieur P2 S, design intemporel, montage facile, mise en réseau filaire de max. dix luminaires possible, 17 W pour 1730 lm, Réglage de la portée de détection, balisage à 10%, obturateur pour obturer une zone
Hublot RS PRO LED P1 Sans Détecteur 3000K V3 EU
STEINEL
Luminaire pour l'intérieur sans détecteur RS PRO LED P1 M pour les circulations, les entrées et les cages d'escalier, mise en réseau filaire avec le hublot maître est possible, puissance 9 W, 960 lm, 3000 K.
Hublot RS PRO LED P2 FLAT Avec Détecteur 3000K
STEINEL
Le hublot fin d'intérieur P2 flat possède une détection hyperfréquence de 360° de 8 m invisible fiable et absolument sans bruit. Réglage de la portée de détection, balisage à 10% et obturateur pour omettre une zone
Hublot RS PRO LED P1 Sans Détecteur 4000K V3 EU
STEINEL
Luminaire pour l'intérieur sans détecteur RS PRO LED P1 M pour les circulations, les entrées et les cages d'escalier, mise en réseau filaire avec le hublot maître est possible, puissance 9 W, 1010 lm, 4000 K.
Hublot RS PRO LED P1 FLAT Avec Détecteur 4000K
STEINEL
Le hublot fin d'intérieur P1 flat possède une détection hyperfréquence de 360° de 8 m invisible fiable et absolument sans bruit. Réglage de la portée de détection, balisage à 10% et obturateur pour omettre une zone
Hublot RS 16 LED Avec Détecteur en Verre EU 3000K
STEINEL
Hublot LED à détection hyperfréquence à 360° le RS 16 LED diffuseur verre ne consomme que 9 W pour 840lm. Une portée de 4 m de rayon, la possibilité de mise en réseau et son design sobre équipe idéalement les circulation et petits locaux.
Hublot RS LED M1 Avec Détecteur Inox V2 EU
STEINEL
Luminaire intérieur RS LED M1, en version inox ou chromée, consommant uniquement 9,5 W, détecteur d'hyperfréquence 360° intégré dans le boîtier (diam. de la portée entre 3 et 8 m). Puissance d'éclairage de 560 lm, balisage inclus
Hublot RS LED D2 Avec Détecteur V3 EU 3000K
STEINEL
Luminaire intérieur à détecteur hyperfréquence RS LED D2 S STEINEL, cadre en acier inoxydable brossé, 9,5 W pour 795 lm, détecteur hyperfréquence 360°, portée de 3 à 8 m, mise en circuit silencieuse, éclairage d'ambiance et balisage 10 %
Hublot RS PRO LED P1 FLAT Sans Détecteur 3000K
STEINEL
Le hublot fin dintérieur RS PRO LED de la série P sans détecteur pilote un système d'éclairage à LED de 9,5 W toujours de manière fiable et absolument sans bruit, idéal pour tous les bâtiments.
Hublot RS PRO LED P3 Avec Détecteur 4000K EU
STEINEL
Hublot à détection intérieur P3 S, design intemporel, montage facile, mise en réseau filaire de max. dix luminaires possible, 20 W pour 2190 lm, Réglage de la portée de détection, balisage à 10%, obturateur pour obturer une zone
Hublot RS PRO R30 BASIC Avec Détecteur et Bluetooth 4000K
STEINEL
Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du Bluetooth Mesh.
Hublot RS PRO A20 Avec Détecteur et Bluetooth 3000K Anthracite
STEINEL
Hublot d'éclairage intérieur LED avec détection à hyperfréquence. Détection à 360° sur une portée de 8m, sur 50m2. Eclairage principal à intensité variable et balisage. Réglage en Bluetooth Mesh..
Hublot RS PRO LED P2 EM Avec Détecteur 4000K EU
STEINEL
Hublot à détection intérieur P2 EM, avec éclairage d'appoint sur batterie, mise en réseau filaire de max. dix luminaires possible, 17 W pour 1730 lm, Réglage de la portée de détection, balisage à 10%, obturateur pour obturer une zone
Hublot RS PRO LED P3 Sans Détecteur 4000K EU
STEINEL
Luminaire pour l'intérieur sans détecteur RS PRO LED P3 M pour les circulations, les entrées et les cages d'escalier, mise en réseau filaire avec le hublot maître est possible, puissance 19,5 W, 2190 lm, 4000 K.
Hublot RS PRO R20 PLUS Avec Détecteur et Bluetooth 3000K
STEINEL
Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du Bluetooth Mesh.
Hublot RS PRO R20 BASIC Q Avec Détecteur et Bluetooth 3000K
STEINEL
Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du Bluetooth Mesh.