Antenne satellite Evicom Antenne satellite Evicom (59 produits)


Kit parabole fibre 65cm + LNB universel.
EVICOM
Kit parabole FIBRE avec LNB comprenant : 1 Parabole fibre S PAF 065 blanche 1 LNB universel S LNC UNI
LNB TWIN universel 2 sorties indépendantes.
EVICOM
LNB TWIN 2 sorties indépendantes Gain : 60 dB Facteur de bruit : 0.3 dB Permet de raccorder deux terminaux satellites
Kit parabole acier 65cm + LNB universel.
EVICOM
Kit parabole ACIER avec LNB comprenant : 1 Parabole acier S OFS 65A grise 1 LNB universel S LNC UNI
LNB QUAD universel 4 sorties indépendantes.
EVICOM
LNB QUAD 4 sorties indépendantes Gain : 60 dB Facteur de bruit : 0.3 dB Permet de raccorder quatre terminaux satellites
LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB).
EVICOM
LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB) Gain : 55 dB Facteur de bruit : 0.2 dB Permet le raccordement de commutateurs satellites
Coupleur Terr./SAT version intérieure  .
EVICOM
Coupleur TV/SAT (version intérieure) Bande passante : 5 -694 MHz / 950 - 2 150 MHz Isolation TV/SAT : 20 dB Perte de passage : 1.5 dB Connectique F
Kit parabole acier 80cm + LNB universel.
EVICOM
Kit parabole ACIER avec LNB comprenant : 1 Parabole acier S OFS 80A grise 1 LNB universel S LNC UNI
LNB OCTO universel 8 sorties indépendantes.
EVICOM
LNB OCTO 8 sorties indépendantes Gain : 60 dB Facteur de bruit : 0.2 dB Permet de raccorder huit terminaux satellites
Parabole fibre-SMC- 80 cm blanche - Dim : 81 x 75 cm
EVICOM
Parabole fibre (SMC) 80 cm (81 x 75 cm) blanche Gain : 38.25 dB Ouverture : 2.2° Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm
Amplificateur de tête cascadable 8 polarisations
EVICOM
Amplificateur satellite 8 voies Gain : 25 dB Niv de sortie : 113 dBµV Réglage de gain et de pente Alim LNB : 18 V - 800 mA Alimentation : 230 V
Commutateur universel 5 câbles 4 sat. + terrestre, 8 sorties
EVICOM
Commutateur universel 5 câbles (4 sat + ter) 8 sorties Cascadable / Autonome Version active (Ter/Sat) Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +3 à -17 dB réglable Sat : 0 ou -10 dB (Inter) Prévoir 1 x SPS25 en autonome
Injecteur de courant 5-2150 MHz connectique F.
EVICOM
Injecteur de courant 5-2150 MHz Pertes d'insertion : 1 dB Utilisation pour système BIS commutée Connectique F
Coupleur de mât Terr./SAT version extérieure.
EVICOM
Coupleur TV/SAT (version extérieure) Bande passante : 5 -694 MHz / 950 - 2 150 MHz Isolation TV/SAT : 20 dB Perte de passage : 1.5 dB Connectique F
Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre, 24 sorties
EVICOM
Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) 24 sorties Cascadable / Autonome Version active (Ter/Sat) Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable Sat : 0 ou -10 dB (Inter) Prévoir 1 x SPS25 en autonome
Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 24 sorties
EVICOM
Commutateur universel 9 câbles (8 sat + ter) 24 sorties Cascadable / Autonome Version active (Ter/Sat) Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable Sat : 0 ou -10 dB (Inter) Prévoir 1 x SPS25 en autonome
Centrale de transmodulation 8 voies DVBS/S2 vers DVB-T
EVICOM
Centrale de transmodulation 8 voies DVBS/S2 vers DVB-T Free to Air Programmation par PC (logiciel fourni) Connection à distance par LAN possible Connectique F Alim. 230 Volts
Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre 16 sorties
EVICOM
Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) 16 sorties Cascadable / Autonome Version active (Ter/Sat) Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable Sat : 0 ou -10 dB (Inter) Prévoir 1 x SPS25 en autonome
Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre, 12 sorties
EVICOM
Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) 12 sorties Cascadable / Autonome Version active (Ter/Sat) Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable Sat : 0 ou -10 dB (Inter) Prévoir 1 x SPS25 en autonome
Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 12 sorties
EVICOM
Commutateur universel 9 câbles (8 sat + ter) 12 sorties Cascadable / Autonome Version active (Ter/Sat) Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable Sat : 0 ou -10 dB (Inter) Prévoir 1 x SPS25 en autonome
Répartiteur symétrique pour commutation 8 x 8 BIS.
EVICOM
Répartiteur 950 -2 150 MHz - 8 entrées et 2 x 8 sorties Pertes de répartition : 5 dB Passage cc (max. 24 V)
Dérivateur asymétrique pour commutation 8 x 8 BIS
EVICOM
- Dérivateur 950 -2 150 MHz (remplace le S REP812) 8 entrées et 2 x 8 sorties Pertes dérivation : 10 dB Pertes de passage : 3 dB Passage cc (max. 24 V)
Commutateur universel 5 câbles 4 sat. + terrestre, 16 sorties
EVICOM
Commutateur universel 5 câbles (4 sat + ter) 16 sorties Cascadable / Autonome Version active (Ter/Sat) Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +3 à -17 dB réglable Sat : 0 ou -10 dB (Inter) Prévoir 1 x SPS25 en autonome