Instrumentation de laboratoire Metrix Instrumentation de laboratoire Metrix (52 produits)


Stylet pour écran tactile de SCOPIX IV (lot de 5)
METRIX
HX0121 Stylet pour écran tactile de SCOPIX IV (lot de 5) équipé d'une encoche pour fil nylon
Alimentation de laboratoire triple voies 2x30V/1x5,5V
METRIX
AX503 Alimentation de laboratoire triple voies 2x30V/1x5,5V avec protection court circuit et surcharges
Adaptateur Probix fiches bananes isolées pour oscilloscope SCOPIX
METRIX
Accessoire HX0033 PRHX6 Adaptateur fiches bananes isolées pour oscilloscope connectique Probix 300 V CAT III
Logiciel pour oscilloscopes séries OX5xxx/OX9xxx
METRIX
Logiciel PC d'acquisition de données pour oscilloscopes METRIX SX-METRO compatible Windows
Kit d'accessoires pour sonde oscilloscope Probix HX0030
METRIX
Kit d'accessoires pour sonde oscilloscope Probix HX0030- connexion application électrique /électronique de puissance
Adaptateur USB 2.0 pour carte mémoire Micro-SD
METRIX
HX0080 Adaptateur USB 2.0 pour carte mémoire Micro-SD livré sous blister compatible Windows
Sonde Probix 1/10 500MHZ électro. 300V CAT III
METRIX
Sonde de tension avec connexion Probix rapport 1/10 500MHz Électronique 300V Cat III
DOX2025B oscilloscope numérique 2 voies 25MHz
METRIX
DOX2025B oscilloscope numérique 2 voies, bande passante 25MHZ avec écran 7', communication USB RJ45 ech. 500Ms/s
DOX2070B oscilloscope numérique 2 voies 70MHz
METRIX
DOX2070B oscilloscope numérique 2 voies, bande passante 70MHZ avec écran 7', communication USB RJ45, ech. 1Gs/s + carte démo HX74
GX305 Générateur de fonctions 5MHz signaux carré, sinus, triangle TTL
METRIX
GX305 Générateur de fonctions 5MHz grand écran 125x45 mm - carré, sinus, triangle TTL et mode SWEEP
Kit mesure oscilloscope sonde & adaptateur BNC/Banane
METRIX
Kit mesure isolé 600V pour oscilloscope équipé de 1 sonde 1/10 500 MHz 600 V CAT III et adaptateur BNC/banane diam 4 mm
Adaptateur secteur PA40W-2 pour Qualistar CA8345 et Scopix IV
METRIX
Adaptateur secteur PA40W-2 pour alimenter les Qualistar CA8345 et Scopix IV - 50VA
Sacoche Transport MTX - Dim 380x280x200 mm
METRIX
HX0120 Sacoche de transport Metrix dimensions 380x280x200 mm composée d'un sac à fond étanche avec sangle épaule ainsi qu'un sac casier interne pour rangement des accessoires de Scopix
Valise de transport pour oscilloscope portable série OX
METRIX
HX0038 Valise de transport pour oscilloscope portable série OX avec mousse et logements
Adaptateur BNC pour oscilloscope connectique Probix 600 V CAT III 250MHz
METRIX
Accessoire HX0031 PRHX4 Adaptateur BNC pour oscilloscope connectique Probix 600 V CAT III 250MHz
Adaptateur Probix BNC 50 Ohm pour oscilloscope SCOPIX
METRIX
Accessoire HX0032 PRHX5 Adaptateur BNC 50ohm pour oscilloscope connectique Probix 30V Cat I 250 MHz
Sonde de tension différentielle - 1 voie 30 MHz - Entrées fiches Banane
METRIX
MX 9030 Sonde de tension différentielle - 1 voie 30 MHz - Entrées fiches Banane - Sorties prises BNC - Atténuation 1/20 ou 1/200 - Alimentation par pile
Alimentation de laboratoire simple voie 30V
METRIX
AX501 Alimentation de laboratoire simple voie 30V avec protection court circuit et surcharges
Sonde différentielle 2X30MHZ Entrées Banane
METRIX
MTX 1032-B Sonde de tension différentielle - 2 voies 30 MHz - Entrées fiches Banane - Sorties prises BNC - Atténuation 1/10 ou 1/100 - Alimentation secteur
Sonde différentielle 2X50MHZ Entrées COAX
METRIX
MTX 1032-C Sonde de tension différentielle - 2 voies 50 MHz - Entrées prises BNC - Sorties prises BNC - Atténuation 1/10 ou 1/100 - Alimentation secteur
HA030-1 Shunt de laboratoire 30A/300mV classe 0.5
METRIX
HA030-1 Shunt de laboratoire 30A/300mV série Enseignement IEC61010 600V CAT III - classe 0.5
GX320 - Générateur de fonctions DDS 20 MHz
METRIX
GX320 Générateur de fonctions 20MHz grand écran 125x45 mm - carré, sinus, triangle TTL et mode SWEEP et modulation AM, FM, BURST - fréquencemètre
GX310 - Générateur de fonctions DDS 10 MHz
METRIX
GX310 Générateur de fonctions 10MHz grand écran 125x45 mm - carré, sinus, triangle TTL et mode SWEEP
Sonde de courant Probix flexible MiniFlex 0,5A..300A 3MHz pour Scopix
METRIX
HX0073 Sonde de courant flexible MiniFlex 0,5A..300A 3MHz pour oscilloscope connectique Probix