Boite d'encastrement et de dérivation Boite d'encastrement et de dérivation (3204 produits)


Prise de courant pour sol 2P+T Surface auto carrée - inox brossé - 16A 250V
LEGRAND
Prise de sol et plan de travail simple 2P+T Surface 16A 250V encastrable avec platine carrée IP44 IK08 - avec éclips, connexion par bornes automatiques - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - inox brossé
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm pour règlementation thermique 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.
Pt Ctre Easyfix No air D67 P50 DCL + FD E27
BLM
Point de centre DCL EASY FIX Multimat No Air diamètre 67 mm profondeur 50 mm, fiche douille E27. Couvercle EASY FIX permettant un montage rapide. Dédié RE2020
Manchon ITE appareillage exterieur
BLM
Manchon étanche pour appareillage exterieur juxtaposable. Pour épaisseurs d'isolation de 80 à 200mm, appareillage jusqu'à 5kg..
Boîte simple d'appareillage R'BoD= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'BoD= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A. Règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables. Montage horizontal/vertical.
Prise de sol simple 2P+T Surface 16A 250V avec platine ronde - inox brossé
LEGRAND
Prise de sol et plan de travail simple 2P+T Surface 16A 250V encastrable avec platine ronde IP44 IK08 - avec éclips, connexion par bornes automatiques - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - inox brossé
Anneau Tournant A Vis pour appareillage pour  Boite de Banche
EATON CAPRI
Anneau Tournant A Vis : Pour boîte de banche Maxibanche et autres marques. Facilite l'installation et le réglage des boîtes dans les coffrages. Assure une installation précise.
Boîte d'encastrement No Air 1 poste D67mm Profondeur 40
BLM
Boîte d'encastrement 1 poste Multimat No Air Diamètre 67 Profondeur 40, corps en polypropylène gris et membranes en SEBS bleu clair, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C
Manchette étanche R'Box 85 x 85 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10)
BIZLINE
Manchette étanche R'Box 85 x 85 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10). À utiliser sur les pare-vapeurs percés par les gaines pour conserver l'étanchéité.
Boîte multiposte d'appareillage R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm
BIZLINE
Boîte multiposte d'encastrement R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm pour règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 80x80x42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Fiche-douille DCL E27 plastique blanc fixation par encliquetage plafond
BLM
Fiche douille DCL à culot E27 avec fiche DCL 2P+T détachable, en Polyamide 6 chargée fibre de verre et contact en laiton, connexion par enfichage.
Prise de sol double 2P+T Surface 16A 250V platine rectangulaire - inox brossé
LEGRAND
Prise de sol et plan de travail double 2P+T Surface 16A 250V encastrable avec platine rectangulaire IP44 IK08 - avec éclips, connexion par bornes automatiques - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - inox brossé
Manchon étanche ITE platine extérieure isolation 80-200 mm appareillage 5 kg
BLM
Manchon étanche pour platine extérieure juxtaposable. Pour épaisseurs d'isolation de 80 à 200mm, appareillage jusqu'à 5kg..
Boîte d'encastrement No Air 2 Postes Entraxe 71 Diamètre 67 mm Profondeur 40
BLM
Boîte d'encastrement Multimat No Air 2 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C