IRVE IRVE (431 produits)


Pulsar Pro Socket 7/22 kW T2S MID - IP55/IK10 - RFID - 4G/Wifi/Ethernet - OCPP
WALLBOX FRANCE Sponsorisé
Pulsar Pro MID 7/22 kW version socket T2S. Borne robuste IP55/IK10 avec RFID, 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Adaptée aux sites professionnels, elle offre une gestion intelligente et sécurisée de la recharge.
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Extender - Single - RJ45 - wifi - 4G - RCD - MID
WALLBOX FRANCE Sponsorisé
Wallbox eM4 7/22 kW Extender Single - Borne secondaire IP55/IK10 - interrupteur différentiel type A, détection DC 6 mA et MID intégrés. Conçu pour compléter une installation EM4 avec Controller, communiquant en LAN/WLAN.
Câble de chargement Mode 3 câble droit Type 2 32A 3PH 7,5 m
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m
Contrôleur d'équilibrage de charge pour 20 bornes électriques en OCPP 1.6J
CARLO GAVAZZI
Contrôleur local pour la gestion dynamique de la charge pour 20 bornes de véhicules électriques - fonctionnant avec OCPP 1.6 J - Alimentation : 15-28VCC - Distribution optimal de la charge - Autorisation de l'EV hors ligne
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x7,4kW 1P T2S, TIC et protection
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 7,4kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une carte (TIC), des protections et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires.
EEVCE, 250 bornes de recharge, compatible avec EVlink Pro AC, Pro DC, SC Pro
SCHNEIDER ELECTRIC
EcoStruxure EV Charging Expert, 250 bornes de recharge, compatible avec EVlink Pro AC, Pro DC, Schneider Charge Pro, 20 zones, gestion des charges
Harting 08955052403FRA0Q10 mode3 charging cable typ2 32A 3ph 7,5m Q10
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q10
TAC-W22-S-R-0 Reconditionnée
ABB
Borne de recharge 7-22kW standard monophasé/triphasé reconditionnée
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M3 - avec protections
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 3 avec interrupteur diff intégré, déclencheur à émission et disjoncteur fournis - suivi et contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control - Conforme à la norme IEC 61851-1
Gestion de charge multimarque pour bornes de recharge de véhicules électriques
REXEL GESTION D'ENERGIE
IbyPi vous permet de superviser l'ensemble de votre Parc IRVE. Tout en conservant la possibilité de connecté votre installation à un Opérateur de charge (CPO/EMSP).
Harting 08955052403FRA0Q20 mode3 charging cable typ2 32A 3ph 7,5m Q20
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q20
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
Câble de charge IRVE monophasé avec boitier 10A - 5 mètres mode 2 noir avec sac
BIZLINE
Câble charge IRVE monophasé 10 A - 5 mètres mode 2 noir avec sac. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et borne de recharge.
Câble de charge EV Mode 3 Type 2 32 A 1 ph 7,5 m femelle/mâle véhicule/infrastructure
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m
Schneider Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P  TIC - 16/32A - capteur RDC-DD
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge - borne paramétrable à 7,4/11/22KW en monophasé ou triphasé avec entrée TIC - 16/32A avec capteur RDC-DD 6mA - Connectable à Wiser et aux applications tierces de supervision
Pulsar Max Socket 7.4 kW T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7.4 kW version socket avec prise T2S. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
mode3 charging cable typ2 32A 1ph 7,5m Q10
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q10
EV Wall Blanc 3P 22kW, T2S, Solaire, RFID, Wi-Fi/Ethernet, RCD 30mA + DD 6mA.
SMAPPEE
EV Wall Blanc - Triphasé - 22kW - 32A - 1 Connecteur T2S - RFID - Wifi / Ethernet - Boitier Acier Magnelis - RCD 30mA T A - DD 6mA - Delestage Dynamique - Solaire
Harting 08955052303FRA0Q20 mode3 charging cable typ2 32A 1ph 7,5m Q20
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q20
Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge Pro borne paramétrable jusqu'à 22 kW - monophasé et triphasé avec TIC - equipée d'une prise T2S - 1 compteur MID pour la mesure de l'énergie consommée et la refacturation et d'un modem 4 G pour la connexion à un CPO
Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m
BIZLINE
Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et côté borne de recharge. Idéal pour recharger votre véhicule.
Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disj diff
LEGRAND
Prêt-à-poser Green'up Access pour recharge de véhicule électrique avec 1 prise renforcée pour installation saillie avec volet, IP66 IK08 - 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA typeF
witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec.
HAGER
La prise witty saillie cubyko grise IP55 est renforcée, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur du véhicule. Livrée avec protections
Prise saillie Green'up Access véhicule électrique Modes 1/2 IP66 IK08 16A 230V
LEGRAND
Prise de courant Green'up Access étanche pour recharge de véhicule électrique - livrée complète pour fixation en saillie avec boîtier avec presse-étoupe ISO20 IP66 IK08 16A 230V Mode 2
Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcée pour VE - IP55 IK08 - saillie - gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Styl - Prise de courant 2P+T renforcée - IP55 IK08 - pour véhicule électrique - produit complet pour installation saillie - 16A 250VCA - 1 à 2,5 mm² - gris RAL 7016 - 76x76x64 mm