Produit actif et accessoires Produit actif et accessoires (3468 produits)


Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop - idéal pour étendre votre réseau en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix
SSL20-8TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-8TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 8 ports RJ45 10/100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
SSL20-5TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-5TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 5 ports RJ45 10/100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande - 600Mbps en 2.4 Ghz + 1200Mbps en 5 Ghz
scalance xb008 unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100 mbit/s, pour le
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et et structures linaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 8x paires torsades 10/100 Mbit/s ports ECCN
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5) pour créer un réseau sans fil sécurisé et efficace
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+. Budget PoE total de 200W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable - pour connecter tous vos périphériques réseaux en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix.
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W) - pour connecter tous vos appareils PoE à votre réseau : caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès Wi-Fi, ..
Kit de 2 points d'accès wi-fi 6 AX3000 MESH port reseau 2.5 Gbps
GIGAMEDIA
Kit de 2 points d'accès Wi-Fi 6 AX3000 MESH port réseau 2.5 Gbps 600 Mbps en 2.4 GHz + 2400 Mbps en 5 GHz
Kit CPL AV1000 Gigabit avec prise gigogne
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL HomePlug AV2 jusqu'à 1000 Mbps, port Gigabit pour connexions filaires sécurisées (PC, TV, consoles). Plug-and-play, prise gigogne intégrée et mode économie breveté réduisant la consommation jusqu'à 85%.
Répéteur Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps Bi-Bande 2,4 GHz et 5 GHz
GIGAMEDIA
Répéteur Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps (3 Gbps) avec antennes externes Bi-Bande 2,4 GHz et 5 GHz
Kit CPL AV1000 + WiFi AC bi-bande Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL AV2 partage Internet via le réseau électrique jusqu'à 1000 Mbps sur 300 m. Wi'Fi bi'bande AC750 (433 Mbps@5 GHz + 300 Mbps@2.4 GHz) AutoSync/WiFi Clone, port Ethernet Gigabit, Plug & Play sécurisé.
Routeur Mesh WiFi 6 AX3000
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
AX3000 Wi'Fi 6 bi'bande (jusqu'à 3000 Mbps), 4 flux, latence réduite. Mesh AI 3 noeuds couvre jusqu'à 400 m², 3 ports Gigabit, HomeShield (sécurité, contrôle parental, protection IoT). Configuration via l'appli Deco.
Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop - pour connecter tous vos périphériques réseaux en 100Mbps avec un excellent rapport qualité-prix.
Smart Switch 10 ports Gigabit avec 8 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 8 ports 802.3af, puissance totale 61 W, 8 ports Gigabit + 2 SFP. Intégration Omada SDN avec ZTP, gestion cloud et monitoring intelligent. Sécurité (IP/MAC/Port ACL, 802.1X, DoS), QoS L2-L4, IGMP, WEB/CLI/SNMP.
Injecteur PoE 30W 802.3AT, utilisation en intérieur, boitier plastique
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 30W, compatible 802.3AF et 802.3AT, pour un usage en intérieur, boitier plastique. PSE 48V 550mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45). Permet l'alimentation de vos périphériques PoE : Points d'accès Wi-Fi, Caméras IP, ..
Point d'accés Wi-Fi 6 AX1800 PoE+
DLINK
Nuclias Connect - Point d'accès Wi-Fi 6 AX1800 PoE+ Dual-Radio 1 port Gigabit PoE+ Alimentation (non incluse) : PSM-12V-38-B
Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+. Budget PoE total de 110W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...