Contrôle d'accès Contrôle d'accès (3179 produits)


Clé Mifare 13,56 MHz noire, IP68, IK8, avec oeillet métallique pour résidents
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz noire, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Bouton poussoir NONF éclairé + plaque porte inox
CDVI
Bouton poussoir Inox encastré - Plaque Porte - Diamètre 19mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A
Vent incendie murale à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937
CDVI
Vent incendie murale à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Clavier Code Zamak 2 Relais pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Clavier Code Zamak 2 Relais pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Tête De Lecture Contrôle D'Accès Résidents / Vigik 2 Fils
URMET FRANCE
Tête lecture ultra compat & antivandale pour centrale de contrôle d'accès Residents/vigik 2 Fils - 13.56 Mhz - IP53.
Lecteur de badges antivandale saillie, étanche, bi-couleur, avec buzzer
URMET FRANCE
Lecteur de badges antivandale, étanche, avec diode bi-couleur rouge/verte et buzzer. Connexion à une centrale via 2 fils (0 à 100m). Fréquence 13,56 MHz, compatible MEMOPROX et MEMOBIP. Utilisation intérieure/extérieure
Ventouse Saillie 300Kg avec contact de signalisation
URMET FRANCE
Verrouillage électromagnétique en saillie, force 300'kg, 12-24'Vdc, LED, contact NO/NF, conforme CE.
BEA Magic Switch GROOM interrupteur radar
GROOM
1 interrupteur technologie Radar sans contact. Pour une ouverture intentionnelle simple et fiable. Son champ d'action est ajustable de 10 à 60 cm.
Clavier encastré inox 100 codes / 2 relais. Percé D= 25 mm. Livré sans obturateu
AIPHONE
Clavier encastré inox résistant au vandalisme 100 codes / 2 relais avec perçage D= 25 mm. Livré sans obturateur
Bouton poussoir NONF précâblé + plaque porte inox
CDVI
Bouton poussoir Inox encastré - Plaque Porte - Diamètre 19mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A
Visière anti-pluie inox, résistante au vandalisme pour clavier saillie AC10S
AIPHONE
Visière anti-pluie en inox, résistante au vandalisme pour installation avec clavier saillie AC10S seul
Centrale 4 portes L/E VIGIK, 5000 clés, 200 services
URMET FRANCE
Gestion de 4 portes Résidents/VIGIK via Visiosoftweb, incluant 5000 clés, 200 services programmés, gestion de 30 000 événements, 4 lecteurs, alimentation 12/24Vcc, fonction Anti-PassBack et câblage 2 fils jusqu'à 100m. Fabriqué en France.
Micro centrale Vigik compact 1porte - Borniers débrochables - Relais NONF - 12V
CDVI
Micro centrale Vigik compact 1 porte + tête TDG1 - Borniers débrochables - Entrée BP- Relais NONF
Encodeur de badges et télécommande USB PROX HF 433/868, ancienne gamme
URMET FRANCE
L'encodeur de badges Urmet, élégant et efficace, permet de programmer rapidement badges MEMOPROX, clés Bricard/Vachette, et diverses télécommandes via USB.
Kit contrôle d'accès CV1083 + T25VK2, gestion 1 porte sur VisiosoftWeb, L/E
URMET FRANCE
Kit contrôle d'accès CV1083 + T25VK2 pour gestion d'une porte avec Résidents/VIGIK via VisiosoftWeb. Lecture/écriture, compatible platines 2Voice, mémoire amovible et fonction anti-copie. Fabriqué en France.
Lecteur 13,56 MHz ARC évolutif (prévoir KIT DE PROGRAMMATION)
CASTEL
Lecteur 13,56 MHz ARC évolutif mifare n° de série, mifare secteur, mifare desfire paramétrable (prévoir KIT DE PROGRAMMATION)
Clavier saillie, zamak, rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24 Vca-cc
AIPHONE
Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24 Vca ou Vcc