Sonorisation et visioconférence Sonorisation et visioconférence (2436 produits)


Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, anthracite RAL 7021.
Amplificateur mélangeur 240W de 4 Zones en ligne 100V
RONDSON
Ampli mélangeur 240W de 4 Zones en ligne 100V, lecteur multimédia intégré, Bluetooth
Amplificateur mélangeur 120W de 4 Zones en ligne 100V
RONDSON
Ampli mélangeur 120W de 4 Zones en ligne 100V, lecteur multimédia intégré, Bluetooth
Haut-Parleur chambre à compression 30W IP66
BOUYER
Haut-Parleur à chambre de compression 30W pour milieux bruyants IP66 fixation orientable
Haut-Parleur de plafond 10W blanc d=187mm
BOUYER
Haut-Parleur pour plafond 10W blanc d=187mm (polyvalent et discret)
Haut-Parleur projecteur de son 20W installation simple avec fourche orientable
BOUYER
Haut-Parleur projecteur de son 20W blanc en ABS installation simple avec fourche orientable
Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A < 300 personnes
BOUYER
Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A pour les lieux accueillant moins de 300 personnes conforme à la norme NF S31-122-1-2017
Boucle magnétique (BIM) pour malentendants portable pour guichet
MAJORCOM
Boucle magnétique portable pour guichet - solution d'aide à l'audition pour malentendants