Climatisation Climatisation (48528 produits)


Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Blanche - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Ivoire RAL9001 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Gaine isolée fibre de polyester D= 160 mm - ép. 25 mm classée M1 (carton 10 ml)
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 160 mm - épaisseur de l'isolant 25 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S6L - 6 piquages diam. 200mm dont 2 latéraux
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S6L - 6 piquages diam. 200mm dont 2 latéraux - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 2000W - Blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 2000W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D - Compatible multi-splits
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2500W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Groupe extérieur Mini VRV IV - 5 CV - triphasé
DAIKIN
Groupe extérieur Mini VRV IV - 5 CV - triphasé - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille S blanc 900x680x450/650mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L900xH680xP450-650mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S5 - 5 piquages diam. 200mm
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S5 - 5 piquages diam. 200mm - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 2500W - Blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 2500W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D - Compatible multi-splits
Gaine isolée fibre de polyester D= 160 mm - ép. 50 mm classée M1 (carton 10 ml)
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 160 mm - épaisseur de l'isolant 50 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 3500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 3500W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Groupe extérieur Mini VRV IV - 6 CV - triphasé
DAIKIN
Groupe extérieur Mini VRV IV - 6 CV - triphasé - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille M blanc 1050x950x650/850mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1050xH950xP850-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Climatiseur Mobile AOVIA Taille12 - 3,5kW - R290 - Froid Seul
GREE
Climatiseur Mobile Gamme AOVIA - Taille 12 - Puissance Froid 3,5kW - Réfrigérant R290 - Débit d'Air 360m3/h - Pression Acoustique 49dB(A)
Gaine isolée fibre de polyester D= 200 mm - ép. 25 mm classée M1 (carton 10ML)
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 200 mm - épaisseur de l'isolant 25 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)
Mini pompe à piston monobloc Si-10 Univers'L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe monobloc Si-10 Univers'L - Kit complet pompes et accessoires de montage - Débit max 20l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon - Intégration parfaite dans les DELTA PACK et tout système en coude
Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - à piles
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - alimentation par piles (incluses) - Télécommande design et connectée pour piloter simplement' et indépendamment' la température' d'une pièce secondaire'
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - Blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D - Compatible multi-splits
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 4300W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 4300W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Climatiseur Mobile AOVIA Taille12 - 3,5/3,1kW - R290 - Froid et Chaud - A / A+
GREE
Climatiseur Mobile Gamme AOVIA - Taille 12 - Puissance Froid 3,5kW / Chaud 3,1kW - Réfrigérant R290 - Débit d'Air 360m3/h - Pression Acoustique 49dB(A)