Gaine isolée fibre de polyester D= 160 mm - ép. 50 mm classée M1 (carton 10 ml)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit 167 mm
  • matériau du conduit aluminium
  • Longueur 1000 mm

Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 160 mm - épaisseur de l'isolant 50 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine de ventilation ronde

type de production

plié en spirale

diamètre nominal du conduit

167 mm

couleur extérieure

aluminium

matériau isolant

autre

tenue à la flexion

souple

matériau du conduit

aluminium

épaisseur d'isolation

50 mm

Longueur

1000 mm

type raccordement 1

extrémité du conduit

Modèle type

conduit à double paroi isolé

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83079000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.