Gaine gainable Gaine gainable (86 produits)


Gaine isolée fibre de polyester D= 160 mm - ép. 25 mm classée M1 (carton 10 ml)
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 160 mm - épaisseur de l'isolant 25 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)
Gaine isolée fibre de polyester D= 160 mm - ép. 50 mm classée M1 (carton 10 ml)
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 160 mm - épaisseur de l'isolant 50 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)
Gaine isolée fibre de polyester D= 200 mm - ép. 25 mm classée M1 (carton 10ML)
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 200 mm - épaisseur de l'isolant 25 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)
Gaine isolée fibre de polyester D= 200 mm - ép. 50 mm classée M1 (carton 10ML)
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 200 mm - épaisseur de l'isolant 50 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)
Gaine isolée fibre de polyester D= 250 mm - ép. 25 mm classée M1 (carton 10ml)
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 250 mm - épaisseur de l'isolant 25 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)
Gaine isolée fibre de polyester D= 250 mm - ép. 50 mm classée M1 (carton 10ML)
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 250 mm - épaisseur de l'isolant 50 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D80 mm L10 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 80 mm longueur 10 mètres.
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D160mm L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 160 mm longueur 10 mètres.
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D200mm L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 200 mm longueur 10 mètres.
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D250mm L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 250 mm longueur 10 mètres.
Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M1 - D= 165 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M1 - D= 204 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M1 - D= 254 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine Alu calorifugée Ouate - phonique - M1/M1 D= 160 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M1), calorifugée par 25mm de Ouate de Polyester + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, clim gainable.
Gaine Alu calorifugée Ouate - phonique - M1/M1 D= 204 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M1), calorifugée par 25mm de Ouate de Polyester + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, clim gainable.
Gaine Alu calorifugée Ouate - phonique - M1/M1 D= 254 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M1), calorifugée par 25mm de Ouate de Polyester + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, clim gainable.
Collier de serrage nylon Lg 914mm- lg 9mm (sachet de 100 colliers)
ACOMAT INTERNATIONAL
Les colliers de serrage en nylon sont utilisés pour fixer les gaines de ventilation sur les piquages des ventilateurs, climatiseurs, bouches, grilles de soufflage. Utilisation : Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainabl
By-pass circulaire en acier galvanisé de diamètre 200 mm
BAILLINDUSTRIE
By-pass circulaire à masselotte réglable en acier galvanisé de diamètre 200 mm
By-pass circulaire en acier galvanisé de diamètre 250 mm
BAILLINDUSTRIE
By-pass circulaire à masselotte réglable en acier galvanisé de diamètre 250 mm
Gaine Souple Isolée 50mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D200mm, L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 50 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 200 mm longueur 10 mètres.
Gaine Souple Isolée 50mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D160mm, L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 50 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 160 mm longueur 10 mètres.