Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M1 - D= 204 mm 10m

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit 200 mm

Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.

 
 

Détails du produit

Acoflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine de ventilation ronde

diamètre nominal du conduit

200 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83079000

Gamme

Acoflex

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.