Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D80 mm L10 m

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau tuyau intérieur autre
  • épaisseur d'isolation 25 mm

Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 80 mm longueur 10 mètres.

 
 

Détails du produit

Gsi gh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gsi gh

Multiple de vente

1

Tuyau isolé en plastique avec spirale

tuyau extérieur avec serpentin

Non

matériau serpentin

acier

matériau tuyau extérieur

autre

matériau tuyau intérieur

autre

avec pièce intercalaire

Non

épaisseur d'isolation

25 mm

type de matériau isolant

laine de verre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.