Extracteur et aérateur domestique Extracteur et aérateur domestique (310 produits)


Aérateur, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
Aérateur, 95 m3/h, hygro réglable, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m3/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
Aérateur intelligent, 90 m3/h, D100mm double détection hygrométrique + présence
S & P FRANCE
Aérateur autonome et intelligent, 90 m3/h, D100mm, double détection hygrométrique et présence. Raccordement électrique 2 fils. Choisit son mode de fonctionnement et s'auto-adapte à son environnement. Fonctionnement ponctuel ou permanent.
Aérateur, 95 m3/h, tempo réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux et extra-plat. Débit 95 m3/h, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu hygrovariable diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m3/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique
Aérateur design, 85 m3/h, hygro réglable de 60 à 90% HR, tempo réglable, D 100mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux design, 85 m3/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, inclus 4 réglettes couleurs, garantie 7 ans
Aérateur permanent, débit de 15 à 60 m3/h + boost 65 m3/h, hygro et tempo
S & P FRANCE
Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m3/h avec boost 65 m3/h, hygrostat réglable de 60 à 90%HR, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, très basse consommation 5,6W
Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu 1 allure diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu 1 allure D100 - 30 m3/h pour salle de bains ou WC - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique
Curv Genius 100 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m3/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
Aérateur design, 85 m3/h, clapet anti-retour, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra-silencieux design. Débit 85 m3/h, façade blanche, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, inclus 4 réglettes couleurs, garantie 7 ans
Aérateur, 95 m3/h, détection de présence, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux et extra-plat. Débit 95 m3/h, détection de présence, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel ponctuel hygrovariable diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h -Performant et polyvalent
Extracteur permanent INEA D= 100 mm, à détection d'humidité et arrêt temporisé
ALDES
Extracteur permanent INEA D= 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien
Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures diamètre 120
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m3/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique
Curv Flash 100 I- Extracteur individuel ponctuel diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Flash 100 I- Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent
Aérateur permanent, débit de 15 à 60 m3/h + boost 65 m3/h
S & P FRANCE
Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m3/h avec boost 65 m3/h, très basse consommation 5,6W
Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V + transfo 230/12V TBTS
S & P FRANCE
Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V à fonctionnement intermittent. Débit 95 m3/h avec hygrostat réglable de 60 à 90% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V TBTS
Curv Genius 120 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 120
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Genius 120 iH -Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 45/135m3/h pour cuisine ou salle de bains - Boost automatique anti-humidité - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
Ventilateur de conduit, max 310 m3/h, D 125 mm, 3 vitesses
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, débit max 310 m3/h, raccordement D 125 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques
Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100 - moteur sur platine démontable - moteur sur roulement à billes 3 vitesses - débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alimentation 230 v
Aérateur, 180 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 13 W, IP45, D 118 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra-silencieux et extra-plat. Débit 180 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 13 W, 33 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 118 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
Aérateur, 260 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230 V, D 150 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra-silencieux et extra-plat. Débit 260 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 26 W, 33 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 150 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans