Accessoires de ventilation tertiaire & industrie Accessoires de ventilation tertiaire & industrie (1768 produits)


Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 185 à 225 m3/h, D 200 x 200 mm
S & P FRANCE
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 185 à 225 m3/h, surface de passage 120 cm2, dimensions 200 x 200 mm
Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 120 à 170 m3/h, D 165 x 165 mm
S & P FRANCE
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 120 à 170 m3/h, surface de passage 85 cm2, dimensions 165 x 165 mm
Chapeau toiture plastique, D 150/160 mm, rejet 350 m3/h, asp 360 m3/h, tuile
S & P FRANCE
Chapeau toiture plastique, diamètre de raccordement 150/160 mm, rejet d'air 350 m3/h, prise d'air 360 m3/h, capot pare-pluie en plastique couleur tuile avec grille de protection. Abergement en résine, maléable. Ne contient pas de plomb.
Vem 1.5 - variateur electronique de tension
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vem 1.5 - variateur electronique de tension - alimentation monophasé 230v - vitesse variable de 0 à 100 % - avec fonction marche/arrêt - ip 54
Chapeau toiture plastique, D 125 mm, rejet 210 m3/h, asp 320 m3/h, tuile
S & P FRANCE
Chapeau toiture plastique, diamètre de raccordement 125 mm, rejet d'air 210 m3/h, prise d'air 320 m3/h, capot pare-pluie en plastique couleur tuile avec grille de protection. Abergement en résine, maléable. Ne contient pas de plomb.
Mrs 200 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 200
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs 200 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 200 - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Régulateur de débit réglable MR MODULO D80 20-60m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D80 20-60 m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Piège à son circulaire OCTA D200 avec joint - Isolation laine minérale 50mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D200 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Piège à son circulaire OCTA D160 avec joint - Isolation laine minérale 50mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D160 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Piège à son circulaire OCTA D250 avec joint - Isolation laine minérale 50mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D250 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Piège à son circulaire OCTA D315 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D315 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Clapet anti-retour D80 en acier galvanisé avec joint mousse d'étanchéité
ALDES
Clapet anti-retour D80 en acier galvanisé avec joint mousse d'étanchéité - Volet en aluminium - Evite l'entrée d'air extérieur en cas d'arrêt du ventilateur - Montage par enboîtement dans le conduit
Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 80 à 115 m3/h, D 150 x 150 mm
S & P FRANCE
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 80 à 115 m3/h, surface de passage 55 cm2, dimensions 150 x 150 mm
Mrs 160 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 160
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs 160 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 160 - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Chapeau toiture plastique, D 150/160 mm, rejet 350 m3/h, asp 360 m3/h, ardoise
S & P FRANCE
Chapeau toiture plastique, diamètre de raccordement 150/160 mm, rejet d'air 350 m3/h, prise d'air 360 m3/h, capot pare-pluie en plastique couleur ardoise avec grille de protection. Abergement en résine, maléable. Ne contient pas de plomb.
Volet de surpression PVC rigide, D de raccordement 100 mm
S & P FRANCE
Volet de surpression PVC rigide carré, diamètre de raccordement circulaire 100 mm