Connexion et accessoires d'installation électrique Connexion et accessoires d'installation électrique (10092 produits)


Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL 1 l
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL 1 l. Étanchéité et isolation des connexions électriques. Bi-composant à mélanger selon un rapport 1:1. Réticulation rapide (en fonction de la température). Ré accessible. Non toxique. Sans date de péremption.
Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 16 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 (x 10). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68 (x 5)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 (x 5) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Gel d'étanchéité BIZ'GEL MAX 1 l
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL MAX 1 l pour étanchéité et isolation des connexions électriques. Bi-composant à mélanger selon un rapport 1:1. Réticulation rapide en fonction de la température. Réutilisable, ré-accessible, sans date de péremption.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL EXPRESS 280 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL EXPRESS 280 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-composant. Prêt à l'emploi. Quelque soit la position de la boîte de dérivation. Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 D= 5-10 mm IP68 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 (x 10) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 32 D= 13-18 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 32 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL en pochette 170 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 170 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-usage et dosage prédéfini. Réticulation rapide (en fonction de la température). Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 D= 6-12 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL en pochette 210 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 210 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-usage et dosage prédéfini. Réticulation rapide (en fonction de la température). Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
Presse-étoupe plastique filetage PG 29 D= 18-25 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 29 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL en pochette 420 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 420 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-usage et dosage prédéfini. Réticulation rapide (en fonction de la température). Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
3M Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 0
3M FRANCE
3M Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 0 est composée d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile et un sachet de Resine PU 40 de 90ml
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 63 D= 34-44mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 63 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA1
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
Borne de connexion à leviers 2 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm² (x 100)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 2 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 100). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA2
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
Borne de connexion à leviers 3 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm² (x 50)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 3 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 50). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA3
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
Borne de connexion à leviers 5 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm² (x 25)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 5 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 25). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA4
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.