Production d'énergie autonome Production d'énergie autonome (1133 produits)


Uniledbulb 7.24 w - ampoule led 7w - 12/24v - culot e27 - blanc chaud
UNITECK
Uniledbulb 7.24 w - ampoule led 7w - 12/24v - culot e27 - warm white
expand_more
Unipower 150.12 q - convertisseur 12v>230v - quasi sinus - 150w
UNITECK
Unipower 150.12 q - convertisseur 12v>230v - quasi sinus - 150w - connectique allume-cigare
expand_more
Cosses batterie (+ et -) - à vis papillon - laiton étamé - m8 x h16
UNITECK
Cosses batterie (+ et -) - à vis papillon - laiton étamé - m8 x h16
expand_more
Uniledbulb 3.24 w - ampoule led 3w - 12/24v - culot e27 - blanc chaud
UNITECK
Uniledbulb 3.24 w - ampoule led 3w - 12/24v - culot e27 - blanc chaud
expand_more
Uniledlight 12.24 lb - plafonnier led - 12w - 12/24v - avec interrupteur
UNITECK
Uniledlight 12.24 lb - plafonnier led - 12w - 12/24v - réglette avec interrupteur
expand_more
Unidetect 5.24 - détecteur de mouvement crépusculaire -5a - 12/24v
UNITECK
Unidetect 5.24 - détecteur de mouvement crépusculaire -5a - 12/24v
expand_more
Câble bat. 35mm² 2m - sertissage hexagonal - cosses m8-m8
UNITECK
Unicable bat 35.2 m8-m8 - câble batterie 35mm² - 2m - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=3%) : max 150a-1800w / bat 24v ('v=3%) : max 300a-7200w
expand_more
Câble bat. 25mm² 1mx2 - rouge/rouge noire/noire sertissage hexagonal m8-m8
UNITECK
Unicable bat 25.1p m8-m8 - câble batterie 25mm² - 1mx2 - rouge/rouge - noire/noire - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=3%) : max 210a-2500w / bat 24v ('v=3%) : max 420a-10000w
expand_more
Unimppt 60/20.24l - régulateur mppt- 20a/12-24v - bat.12v : max pan. 300w-60voc
UNITECK
Unimppt 60/20.24l - régulateur de charge mppt - avec écran - 20a/12-24v - bat.12v : max pan. 300w-60voc / bat.24v : 600w-60voc
expand_more
Unimppt 60/10.24l - régulateur mppt - 10a/12-24v - bat.12v : max pan. 150w-60voc
UNITECK
Unimppt 60/10.24l - régulateur de charge mppt - avec écran - 10a/12-24v - bat.12v : max pan. 150w-60voc / bat.24v : 300w-60voc
expand_more
Unipvswitch 500.32.2p - interrupteur- sectionneur pv - 500v dc - 32a - bipolaire
UNITECK
Unipvswitch 500.32.2p - interrupteur- sectionneur panneaux solaires - 500v dc - 32a - bipolaire (+/-)
expand_more
Uniledbar 36.24 b - projecteur led 36w - 12/24v - couleur produit : noir
UNITECK
Uniledbar 36.24 b - projecteur led 36w - 12/24v - lumière blanc froid - couleur produit : noir - IP67
expand_more
Unidetect 10.12 - détecteur de mouvement crépusculaire -10a - 12v
UNITECK
Unidetect 10.12 - détecteur de mouvement crépusculaire -10a - 12v
expand_more
Unipvswitch 500.50.2p - interrupteur- sectionneur pv - 500v dc - 50a - bipolaire
UNITECK
Unipvswitch 500.50.2p - interrupteur- sectionneur panneaux solaires - 500v dc - 50a - bipolaire (+/-)
expand_more
Uniledbar 18.24 b - projecteur led 18w -12/24v - couleur produit : noir
UNITECK
Uniledbar 18.24 b - projecteur led 18w -12/24v - lumière blanc froid - couleur produit : noir - IP67
expand_more
Câble bat. 50mm² 1mx2 - rouge/rouge noire/noire sertissage hexagonal m8-m8
UNITECK
Unicable bat 50.1p m8-m8 - câble batterie 50mm² - 1mx2 - rouge/rouge - noire/noire - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=3%) : max 430a-5160w / bat 24v ('v=3%) : max 860a-20600w
expand_more
Uniledlight 26.24 lb - plafonnier led - 26w - 12/24v - avec interrupteur
UNITECK
Uniledlight 26.24 lb - plafonnier led - 26w - 12/24v - réglette avec interrupteur
expand_more
Câble batterie série - 35mm² - 0,20m - rouge/noire - m8-m8
UNITECK
Unicable bat 35.0,20s m8-m8 - câble batterie série - 35mm² - 0,20m - rouge/noire -sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 24v ('v=0,5%) : max 500a-12000w / bat 48v ('v=0,5%) : max 1000a-48000w
expand_more
Unipower 1800.12 pro - convertisseur 12v>230v - pur sinus - 1800w
UNITECK
Unipower 1800.12 pro - convertisseur 12v>230v - pur sinus - 1800w - câble non fourni
expand_more
Câble batterie parallèle - 35mm² - 0,20mx2 - rouge - noir - m8-m8
UNITECK
Unicable bat 35.0,20p m8-m8 - câble batterie parallèle - 35mm² - 0,20mx2 - rouge/rouge - noire/noire - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=0,5%) : max 250a-3000w / bat 24v ('v=0,5%) : max 500a-12000w
expand_more
Uniledlight 18.24 rb - plafonnier led rond - 18w - 12/24v - avec interrupteur
UNITECK
Uniledlight 18.24 rb - plafonnier led rond - 18w - 12/24v - avec interrupteur - IP67
expand_more