Installation chauffe-eau électrique Installation chauffe-eau électrique (25 produits)


Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée N
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Groupe de sécurité vertical inox Ch 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical siège inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoir
Entonnoir Siphon 1' NF pour groupe de sécurité
THERMADOR
Siphon en PVC blanc, conçu pour assurer une liaison parfaite entre le groupe de sécurité et la tuyauterie d'évacuation. Il possède un adaptateur DN25/DN32. Diamètre de sortie DN25 et filetage de sortie 1' M.
Groupe de sécurité X-CROSS NF antipollution pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW.
THERMADOR
Groupe de sécurité multiposition X-CROSS pour chauffe-eau (max 10 kW). Avec clapet anti-retour, vanne d'isolement et une soupape en technopolymère avec siège ultra résistant tarée à 7 bar. Adapté pour les eaux calcaires et agressives.
Groupe de sécurité coudé chrome 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée NF.
THERMADOR
Groupe de sécurité coudé inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Réducteur de pression 3/4' pour groupe de sécurité
THERMADOR
Réducteur de pression pour groupe de sécurité ACS, avec cartouche inclinée et démontable, filtre incorporé. Corps en laiton chromé, entrées et écrous 3/4'. Pression amont 2 à 16 bar, aval réglable de 1 à 6 bar, pré taré à 3 bar.
Kit pour vase expansion VEXBAL 5-12 L avec support mural, flexible, té 3/4' MMF.
THERMADOR
Kit de branchement pour vase d'expansion sanitaire VEXBAL 5-12 L. Inclut un support mural, un flexible de 50 cm FF, et un té de dérivation 3/4' MMF. Non compatible avec les vases de 18 à 300 L. Parfait pour un usage domestique.
Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 12 LCouleur blanc
THERMADOR
Vase d'expansion sanitaire Thermador VXBAL 11 L ECS - Blanc - Vessie butyl - Pmax 8 bar - T°max 99°C 3/4'M fixation murale possible avec kit THERMADOR
Groupe de sécurité coudé inox chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, NF
THERMADOR
Groupe de sécurité coudé inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Raccord d'isolation 3 pièces 3/4' MF pour chauffe-eau ou ballon préparateur.
THERMADOR
Raccord d'isolation électrique 3 pièces, diamètre 3/4' MF, pour montage direct sur chauffe-eau ou ballon préparateur d'eau chaude sanitaire. Spécialement conçu pour éviter la circulation de courants vagabonds dans un préparateur ECS.
Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 8 Lcouleur blanc
THERMADOR
Vase d'expansion sanitaire ECS Thermador VEXBAL 8 L - Blanc - Vessie butyl -Pmax 8 bar - T°max 99°C 3/4'M - fixation murale possible avec Kit ZKVEX
Bac récupération d'eau pour chauffe-eau et PECS vertical mural ou sur socle
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire chauffe-eau électrique et PECS - Bac de récupération d'eau pour chauffe-eau et PECS verticaux muraux ou verticaux sur socle (sauf 500L et Conforto verticaux sur socle)
Lève chauffe-eau 100% repliable
VIRAX
Treuil auto-freiné pour une charge jusqu'à 150 kg. Rallonge intégrée pour chauffe-eaux en hauteur. 100% repliable : fourches au sol, fourches de levage, manivelle du treuil et bras se replient facilement pour un gain de place considérable.