Installation pompe à chaleur air-eau split Installation pompe à chaleur air-eau split (22 produits)


Support mural pré-monté acier prof. 550mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Support mural pré-monté acier prof. 460mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Paire de supports de sol Rubber eid 600mm gd rail charge max 600kg avec visserie
EID
Paire support de sol Rubber 600mm, grand rail aluminium 40x20 mm avec visserie. Charge supportée 600. Encoches de fixation. Fabriqués à partir de pneus recyclés, ils présentent une surface lisse, sans aspérités.
Bouteille de mélange 50 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 50 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.
DIRTMAG 1' avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionnement
DIRTMAG - Pot de décantation 1' avecanneau magnétique et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit dechauffage grâce à un filtre et un anneau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur
Bouteille de mélange 25 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
La bouteille de mélange BMEL25SK en acier est adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement. Pratique, elle se fixe au mur à droite ou à gauchedu générateur. Elle assure le découplagehydraulique et un volume de stockage.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton
EID
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Support mural pré-monté acier prof. 650mm, BT, niveau, plots charge max 2X150kg
EID
Support mural pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 1000 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 190kg.
Bouteille de mélange 12 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 12 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 20m carton
EID
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
DISCAL dégazeur automatique pour conduites horizontales 1'
THERMADOR
Le dégazeur automatique DISCAL 1' de Caleffi élimine l'air des installations de chauffage et climatisation, jusqu'aux microbulles dissoutes. Il garantit un fonctionnement parfait, sans bruits ni risques de corrosion.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 30m carton
EID
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton
EID
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Bouteille de mélange 100L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 100 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.