Luminaire encastré décoratif Arkoslight Luminaire encastré décoratif Arkoslight (7233 produits)


Swap M 7W Dim Phase Cut 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap M Non Dim 7W 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap S Non Dim 5W 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 700 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Shot Light IP65 Recessed Cri 90 38° 3000K CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65
Swap S Non Dim 5W 3000K IP20 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 700 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap M 7W Dim Phase Cut 2700K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap M Non Dim 5W 3000K IP20 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 700 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap M 7W Dim Phase Cut 3000K IP20 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Shot Light Reccesed 35° 3000K IP20 CRI>90 N
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Swap IP65 S Non Dim 7W 3000K CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65
Swap M Non Dim 7W 2700K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap M 7W Dim Dali/Push 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap L Non Dim 7W 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap S 7W Dim Phase Cut 3000K IP20 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap Asymmetric M Non Dim 7W 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap S Non Dim 5W 2700K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 675 Lm - 5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap Asymmetric M 7W Dim Phase Cut 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap S Non Dim 7W 3000K IP20 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Motor Lark Citizen 7.5W 3000K IP20 CRI>80 38° +Driver 200Ma+Box
ARKOSLIGHT
Catégorie: LARK - 1000 Lm - 7,5 W - 3000 K - CRI>80 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h
Black Foster Recessed 3 Flood 3000K IP20 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 630 Lm - 6,3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Swap IP65 S Non Dim 5W 3000K CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 700 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65
Black Foster Recessed 2 Flood 3000K IP20 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 420 Lm - 4,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Swap M Non Dim 5W 2700K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 675 Lm - 5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Swap S Non Dim 7W 3000K IP20 CRI>90 Or
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20