Applique et plafonnier Arkoslight Applique et plafonnier Arkoslight (657 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Arkoslight A2511001WT Puck M Surface 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 840 Lm - 10 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B10 >50.000h - IP20
Arkoslight A2511001NT Puck M Surface 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 840 Lm - 10 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B10 >50.000h - IP20
Stram Surface 2 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 2275 Lm - 15,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Shot Light M Surface IP20 CRI>90 3000K Nt
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 690 / 940 / 1530 Lm - 4,5 / 6,5 / 12,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Shot Light M Surface IP20 CRI>90 3000K Wtw
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - Blanc - 690 / 940 / 1530 Lm - 4,5 / 6,5 / 12,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Stram Surface Mini 2 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 1050 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Scope 21 Suspension 200Ma 7W 3000K IP20 Noir-Or
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir-Or - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Shot Light M Surface IP20 CRI>90 4000K Wtw
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - Blanc - 700 / 960 / 1550 Lm - 4,5 / 6,5 / 12,4 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Rec 4000K Dim Dali /Push IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: WALL - Couleur: Blanc Texturé - 5725 Lm - 39,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Scope 27 Suspension 200Ma 7W Dim Ph.Cut 3000K IP20 CRI>90 Noir-Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir-Noir - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Rec 3000K Dim Dali /Push IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: WALL - Couleur: Blanc Texturé - 5625 Lm - 39,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Stram Surface 3 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3025 Lm - 22 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Lip Dim Dali/Push 3000K Wall IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: WALL - Couleur: Blanc Texturé - 3210 Lm - 24 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Lip Non Dim 4000K Wall IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: WALL - Couleur: Noir Texturé - 3270 Lm - 24 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Scope 21 Suspension 200Ma 7W 2700K IP20 CRI>90 Blanc-Or
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc-Or - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Scope 35 Surface 200Ma 7W Dim Push 3000K IP20 CRI>90 Noir-Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir-Noir - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Lip Non Dim 4000K Wall IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: WALL - Couleur: Blanc Texturé - 3270 Lm - 24 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Arkoslight A2950031WT Top Surface 56° 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 500 Lm - 4,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Lip Non Dim 3000K Wall IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: WALL - Couleur: Noir Texturé - 3210 Lm - 24 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Top Surface Mini W/O Eq. 56° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 480 / 610 Lm - 4,5 / 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Top Surface Mini W/O Eq. 56° 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 480 / 610 Lm - 4,5 / 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Puck M Surface 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 780 Lm - 10 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B10 >50.000h - IP20
Rec 2700K Non Dim IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: WALL - Couleur: Noir Texturé - 5200 Lm - 39,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Top Surface 20° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 480 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20