Encastré d'extérieur Europole Encastré d'extérieur Europole (1398 produits)


Encastré de sol BOUNTY 2 rond inox GU10/GU5.3 IP65
EUROPOLE
Encastré de sol BOUNTY 2 rond : 100mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10/GU5.3
Encastré de sol BOUNTY 2 carré inox GU10/GU5.3 IP65
EUROPOLE
Encastré de sol BOUNTY 2 carré : 100x100mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10/GU5.3
COLOSS 1 - 230 rond inox brossé 3000K 460lm 5W 23°
EUROPOLE
Encastré de sol COLOSS 1 - 230 rond : 60mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 5W, 460lm (92lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
COLOSS 4 SWITCH - 230 rond inox brossé 2400K/3000K/4000K 20W 23°
EUROPOLE
Encastré de sol COLOSS 4 SWITCH - 230 rond : 165mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 20W, 1900/2100/2160lm (108lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
BOUNTY 2 LED EVO rond inox 3000K 500lm 6W 48°
EUROPOLE
Encastré de sol BOUNTY 2 LED EVO rond : 100mm, inox, blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm (83,33lm/W), verres opale et transparent 48° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable.
BOUNTY 2 LED EVO rond inox 4000K 550lm 6W 48°
EUROPOLE
Encastré de sol BOUNTY 2 LED EVO rond : 100mm, inox, blanc 4000K, IRC90, 6W, 550lm (91,67lm/W), verres opale et transparent 48° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable.
COLOSS 3 SWITCH - 230 rond inox brossé 2400K/3000K/4000K 15W 23°
EUROPOLE
Encastré de sol COLOSS 3 SWITCH - 230 rond : 120mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 15W, 1550/1710/1770lm (110lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
PACK MINI ZEPH rond inox brossé 3000K 4x90lm 4x3W 120°
EUROPOLE
Encastré de sol PACK MINI ZEPH rond : 48mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 4x3W, 4x90lm (4x30lm/W), verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
COLOSS 2 SWITCH - 230 rond inox brossé 2400K/3000K/4000K 10W 23°
EUROPOLE
Encastré de sol COLOSS 2 SWITCH - 230 rond : 95mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 1000/1090/1140lm (114lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
COLOSS 2 - 230 rond inox brossé 3000K 447lm 10W 45/35°
EUROPOLE
Encastré de sol COLOSS 2 - 230 rond : 95mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 10W, 447lm (44,7lm/W), optique asymétrique 45/35° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
ZEPH 3 - 230 rond inox 3000K 740lm 6x2W 30°
EUROPOLE
Encastré de sol ZEPH 3 - 230 rond : 173mm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 6x2W, 740lm (62lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
ZEPH 2 - 230 rond inox 3000K 334lm 3x2W 30°
EUROPOLE
Encastré de sol ZEPH 2 - 230 rond : 116mm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 3x2W, 334lm (56lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
COLOSS 4 SWITCH - 230 rond inox brossé 2400K/3000K/4000K 20W 60°
EUROPOLE
Encastré de sol COLOSS 4 SWITCH - 230 rond : 165mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 20W, 1900/2100/2160lm (108lm/W), optique faible éblouissement 60° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
ZEPH 4.1 - 230 rectangle inox 3000K 381lm 3x2W 0/50°
EUROPOLE
Encastré de sol ZEPH 4.1 - 230 rectangle : 195x63mm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 3x2W, 381lm (64lm/W), verre transparent, 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
ZEPH 4.2 - 230 rectangle inox 3000K 887lm 6x2W 0/50°
EUROPOLE
Encastré de sol ZEPH 4.2 - 230 rectangle : 328x63mm, inox, blanc 3000K, IRC84, 6x2W, 887lm (74lm/W), verre transparent, 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
Encastré de sol MINI ZEPH - 24 rond inox bleu 0,5W 120°
EUROPOLE
Encastré de sol MINI ZEPH - 24 rond : 48mm, inox, bleu 0,5W, verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK06. Non dimmable
MINI ZEPH - 24 rond inox 3000K 90lm 2W 25°
EUROPOLE
Encastré de sol MINI ZEPH - 24 rond : 48mm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 2W, 90lm (45lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 25° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK06. Non dimmable
MINI ZEPH - 24 rond inox 3000K 0,5W 120°
EUROPOLE
Encastré de sol MINI ZEPH - 24 rond : 48mm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 0,5W, verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK06. Non dimmable
PACK MINI ZEPH rond inox brossé 3000K 4x110 lm 4x3W 30°
EUROPOLE
Encastré de sol PACK MINI ZEPH rond : 48mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 4x3W, 4x110 lm (4x37lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 30° (éclairage), 24VDC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
ZEPH 3 - 230 rond inox 3000K 647lm 6x2W 120°
EUROPOLE
Encastré de sol ZEPH 3 - 230 rond : 173mm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 6x2W, 647lm (54lm/W), verre opale, 120° (balisage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
ZEPH 1 - 24 rond inox 3000K 115lm 2W 120°
EUROPOLE
Encastré de sol ZEPH 1 - 24 rond : 70mm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 2W, 115lm (58lm/W), verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable
ZEPH 2 - 230 rond inox 3000K 418lm 3x2W 0/50°
EUROPOLE
Encastré de sol ZEPH 2 - 230 rond : 116mm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 3x2W, 418lm (70lm/W), verre transparent, 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
ZEPH 1 - 230 rond inox 3000K 132lm 2W 30°
EUROPOLE
Encastré de sol ZEPH 1 - 230 rond : 70mm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 2W, 132lm (66lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
ZEPH 2 - 24 rond inox 3000K 292lm 3x2W 120°
EUROPOLE
Encastré de sol ZEPH 2 - 24 rond : 116mm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 3x2W, 292lm (49lm/W), verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.