Accessoires vidéo Erard Accessoires vidéo Erard (1697 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 45W
ERARD
Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 45W - Tension d'entrée : 100 - 240 V
Chargeur Allume cigare  2 USB C (PD65W+ PD20W) +1 USB A (18W)
ERARD
Chargeur Allume cigare 2 USB C (PD65W+ PD20W) +1 USB A (18W) - Tension d'entrée : 24 V / 7.5 A - charge rapide
Chargeur mural USB C 18W - PD 3,0 charge rapide
ERARD
Chargeur mural USB C 18W - PD 3,0 charge rapide. 100-240 V. Port USB C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/1,5A
Amplificateur HDMI A F/F - 4K/60ips HDR 4:4:4 - alim. via cordon USB - 25m
ERARD
Amplificateur HDMI A femelle / HDMI A femelle - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 2.0 compatible - alimentation via cordon USB - plug & play - Permet de résoudre les perturbations de distribution du son et de l'image - boitier métal - 25m
Télécommande universelle multi marques :  LG, SONY, SAMSUNG, PANASONIC,  PHILIPS
ERARD
Télécommande universelle multi marques, pré programmée pour LG, SONY, SAMSUNG, PANASONIC et PHILIPS, tous les écrans fabriqués depuis 2000. Aucune configuration réquise.
Plastron - 0m10 - câblé 2 modules - HDMI + raccord F - 4K/60ips - 2.0 -
ERARD
Plastron câblé - 0m10 - 2 modules 45x45 mm - HDMI A Femelle / Femelle + raccord F - Résolution maximale : ULTRA HD 4K/60ips - 2.0 - compatible support LEGRAND.
Testeur de câbles RJ11 / RJ45 - affichage LED
ERARD
Testeur de câbles pour cordons RJ11 / RJ45 - Affichage LED - Testeur de continuité - Fonctionne avec une pile 9V (non fournie).
Répartiteur HDMI 1 vers 2 - 4K 30ips - 10.2 Gbps - boitier métal
ERARD
Répartiteur HDMI 1 vers 2 - 4K 30ips - Bande passante : 10.2 Gbps - plug & play - Synchronisation automatique des résolutions - Alimentation fournie - Permet de diffuser simultanément une source HDMI 4K sur 2 displays - boitier métal
Prise électrique 230V (2 P+T) M - 16A - IP44 - NF - noire - à monter
ERARD
prise électrique 230V (2 Pôles + Terre) mâle - 16A - renforcée IP44 - NF - noire - à monter
Extendeur HDMI sur IP - Full HD 1080p - réseau TCP/IP - déport de téléco - 80m
ERARD
Extendeur HDMI sur IP - Full HD 1080p - 7.2 gbps - synchronisation automatique des résolutions - compatible réseau TCP/IP - déport de téléco - possibilité d'ajouter des récepteurs supplémentaires - plug & play - boitiers métal - 80m
Convertisseur HDMI M vers VGA F - 0m15 - Full HD 1080p vers 1600x1200p
ERARD
Convertisseur HDMI 0m15 Mâle vers VGA Femelle - Full HD 1080p vers 1600x1200p - synchronisation automatique des résolutions - auto-alimenté - plug & play - boitier métal
Adaptateur HDMI A Femelle / HDMI A Femelle - OR
ERARD
Adaptateur HDMI A femelle / HDMI A femelle - Connecteurs plaqués or
Convertisseur DisplayPort 1.2 M vers HDMI A F - 4K/60ips - plug & play - 0m15
ERARD
Convertisseur DisplayPort 1.2 mâle vers HDMI A femelle - 4K/60ips - auto-alimenté - plug & play - 0m15
Cordon élec d'alimentation 5m - 1 fiche (2 P+T) M à 90°/ 1 prise IEC C13 F
ERARD
Cordon élec d'alimentation 5m - 1 fiche (2 P+T) mâle - Prise coudée à 90°/ 1 prise IEC C13 F - Section : 3 x 1 mm² - 16A - Puissance maximale : 3680W - noire
Chargeur 2 USB A F - sur allume-cigare - 2 x 5V2.4A (Smart Charge) - blanc
ERARD
Chargeur 2 USB A femelle - sur allume-cigare - 2 x 5V2.4A (Smart Charge) - blanc brillant
Télécommande universelle SAMSUNG, couleur noire
ERARD
Télécommande universelle SAMSUNG, aucune configuration n'est requise pour tous les écrans TV et VP de marque SAMSUNG fabriqués depuis 2000.
Plastron câblé 2 modules - HDMI - obturateur LEGRAND - 4K/60ips -  - 0m20
ERARD
Plastron câblé 2 modules - HDMI + raccord F - obturateur LEGRAND - 4K/60ips - 2.0 - cablé dans nos ateliers en France - 45x45 mm - 0m20
Cordon d'alimentation IEC 14 M / 2P+T F - noir -  0m20
ERARD
Adaptateur secteur IEC C14 Mâle / 2 Pôle + Terre Femelle - noir -0m20
Plastron - 0m10 - câblé 2 modules - USB-A 2.0 + raccord F -  480 mbps - 45x45 mm
ERARD
Plastron câblé - 0m10 - 2 modules 45x45 mm - USB A Femelle / Femelle + raccord F - Protocole USB 2.0 - compatible support LEGRAND - Débit de données : 480 Mbps.
Télécommande de remplacement universelle LG
ERARD
Télécommande universelle LG, aucune configuration n'est requise pour tous les écrans TV et VP de marque LG fabriqués depuis 2000.
Cordon élec d'alimentation 2m - 1 fiche (2 P) M / 1 prise IEC C7 F - 2x0.75mm²
ERARD
Cordon élec d'alimentation 2m - 1 fiche (2 P) mâle / 1 prise IEC C7 femelle - Section : 2 x 0.75mm² - 6A - Puissance maximale : 1380W - noire
Coupleur / découpleur RJ45 - Internet, 2 flux
ERARD
Coupleur/découpleur RJ45 - Internet et téléphone analogique. Permet de transferer deux flux internet sur une ligne RJ45.
Adaptateur USB 2.0 - A Mâle / Mâle, couleur noire
ERARD
Adaptateur USB 2.0 - A mâle / mâle - USB high speed, débit de données : 480 Mbps - Connecteurs plaqués nickel