Accessoires électriques pour luminaire Europole Accessoires électriques pour luminaire Europole (122 produits)


Connecteur linéaire rapide IP68 EASYCLIP 3 pôles D= mini : 6 mm / maxi : 8,2 mm
EUROPOLE
Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP68. Bornier 3 pôles intégré. Câble compatible : D= de câble mini : 6 mm / D= de câble maxi : 8,2 mm.
Connecteur étanche en T à vis, bornier 3 pôles IP68
EUROPOLE
Connectique étanche IP68 : connecteur en T. Bornier à vis 3 pôles intégré. Câble compatible : souple D= minimum 5mm / D= maximum 8,5mm.
LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² sur bobine
EUROPOLE
LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² vendu au mètre sur bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP20.
Connecteur linéaire rapide IP68 EASYCLIP 5 pôles
EUROPOLE
Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP68. Bornier 5 pôles intégré. Câble compatible : souple D= de câble mini : 6 mm / D= de câble maxi : 8,5 mm.
Connecteurs mâle + femelle. Bornier 3 pôles IP68
EUROPOLE
Solution PLUG & PLAY : Connecteurs mâle / femelle 3 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F. Câble compatible : souple D= minimum 6mm / D= maximum 8,2mm.
Connecteur linéaire rapide IP68 EASYCLIP 3 pôles D= mini : 5 mm / maxi : 8,5 mm
EUROPOLE
Connectique rapide EASYCLIP étanche IP68 : connecteur linéaire sans outil. Bornier 3 pôles rapide à levier intégré. Câble compatible : souple D= minimum 5mm / D= maximum 8,5mm.
Connecteur étanche en Y à vis, bornier 3 pôles IP68
EUROPOLE
Connectique étanche IP68 : connecteur Y. Bornier à vis 3 pôles intégré. Câble compatible : souple D= minimum 5mm / D= maximum 8,5mm.
Connecteur rapide d'alimentation 50cm + bouchon REG'LED 230
EUROPOLE
Accessoire Plug & Play pour REG'LED 230 : connecteur rapide d'alimentation 50cm + bouchon
Connecteurs mâle + femelle. Bornier 2 pôles IP68
EUROPOLE
Solution PLUG & PLAY : Connecteurs mâle / femelle 2 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F. Câble compatible : souple D= minimum 6mm / D= maximum 8,2mm.
Connecteur rapide d'interconnexion 10cm REG'LED 24-230
EUROPOLE
Accessoire Plug & Play pour REG'LED 24 et 230 : connecteur rapide d'interconnexion 10cm
Rallonge câble 1m LED'UP UNIVERSAL SWITCH, BT MESH et WiZ Pro TW
EUROPOLE
Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL - Extension : Rallonge câble 1m noir. Matériau : pvc. Nombre de pôles : 3. Vendu à l'unité. Compatible avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH, BLUETOOTH MESH et WiZ Pro TW.
Connectique étanche en Y. Bornier 3 pôles IP68
EUROPOLE
Solution PLUG & PLAY : Connectique Y 3 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F.
Connecteur rapide d'interconnexion 100cm REG'LED 24-230
EUROPOLE
Accessoire Plug & Play pour REG'LED 24 et 230 : connecteur rapide d'interconnexion 100cm
Connecteur rapide d'alimentation 100cm + bouchon REG'LED 24
EUROPOLE
Accessoire Plug & Play pour REG'LED 24 : connecteur rapide d'alimentation 100cm + bouchon
Accessoire de détection ELIOS gris anthracite
EUROPOLE
Accessoire pour projecteur ELIOS - accessoire de détection 65mm, gris anthracite. Matériau : polycarbonate/pvc. Vendu à l'unité. Technologie infrarouge. Réglage des différents modes avec télécommande incluse.
Connecteur étanche linéaire à vis, bornier 3 pôles IP68
EUROPOLE
Connectique étanche IP68 : connecteur linéaire. Bornier à vis 3 pôles intégré. Câble compatible : souple D= minimum 5mm / D= maximum 8,5mm.
LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² pour linéaire LED
EUROPOLE
LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure jusqu'à 18W/m.
LINK : Câble 1m HO5RN-F 2x0,5mm² pour linéaire LED
EUROPOLE
LINK : Câble 1m HO5RN-F 2x0,5mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure monochromes IP67/IP68.
LINK : Câble 20AWG 2x0,5mm² en bobine de 50m
EUROPOLE
LINK : Câble 20AWG 2x0,5mm² vendu en bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP20.
LINK : Câble blanc 1m 20AWG 2x0,5mm² pour linéaire LED
EUROPOLE
LINK : Câble blanc 1m 20AWG 2x0,5mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure monochromes IP20.
LINK : Câble 1m HO5RN-F 5x0,5mm² pour linéaire LED
EUROPOLE
LINK : Câble 1m HO5RN-F 5x0,5mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure RGBW IP67/IP68.
LINK : Câble 1m 20AWG 5x0,5mm² pour linéaire LED
EUROPOLE
LINK : Câble 1m 20AWG 5x0,5mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure RGBW.
Connecteur étanche linéaire à vis, bornier 5 pôles IP68
EUROPOLE
Connectique étanche IP68 : connecteur linéaire. Bornier à vis 5 pôles intégré. Câble compatible : souple D= minimum 5mm / D= maximum 8,5mm.
Connecteurs mâle + femelle. Bornier 4 pôles IP68
EUROPOLE
Solution PLUG & PLAY : Connecteurs mâle / femelle 4 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F. Câble compatible : souple D= minimum 6mm / D= maximum 8,2mm.