Accessoires circulateur, pompe et relevage Grundfos Accessoires circulateur, pompe et relevage Grundfos (1855 produits)


MI301 Bluetooth iOS/Android Grundfos GO
GRUNDFOS
Télécommandes Grundfos utilisées pour l'installation, la surveillance des données, l'information sur les défauts et la configuration des pompes et systèmes Grundfos, par liaison radio ou IR.
Spare, prise cpl. (droit) ALPHA
GRUNDFOS
Dispositifs utilisés pour connecter l'alimentation ou les signaux à la pompe.
GT-H-24 PN10 G1 H (pied et support)
GRUNDFOS
GT-H est un réservoir sous pression en acier avec une membrane en caoutchouc butyle non toxique et un revêtement en polypropylène moulé avec précision pour la séparation de l'air et de l'eau, conçu pour les applications d'eau potable.
Unité de contrôle/surveillance MP 204
GRUNDFOS
Le MP 204 est un dispositif qui protège le moteur principalement en mesurant le courant au moyen d'une véritable mesure RMS. Le MP 204 déconnecte le contacteur si, par exemple, le courant dépasse la valeur prédéfinie. Il peut être utilisé d
Passerelle CIM 500 - BACNET IP
GRUNDFOS
Interfaces de communication pour les protocoles Ethernet industriels configurables pour PROFINET IO, Modbus TCP, BACnet IP, EtherNet/IP.
Boite de jonction pour sonde LH100
GRUNDFOS
Transmetteur applicable dans les systèmes nécessitant des mesures de niveau hydrostatique. Sélectionnez selon les besoins. Variantes adaptées aux eaux usées, à l'eau potable et à d'autres applications.
Alpha Reader MI 401
GRUNDFOS
L'ALPHA Reader est un produit mobile pour l'équilibrage hydronique des radiateurs en combinaison avec l'ALPHA2 et un smartphone via Bluetooth avec l'application Grundfos GO Balance. L'application est disponible pour les appareils iOS et And
Sonde Tr. SITRANS LH100 0-5m c10m STD
GRUNDFOS
Transmetteur applicable dans les systèmes nécessitant des mesures de niveau hydrostatique. Sélectionnez selon les besoins. Variantes adaptées aux eaux usées, à l'eau potable et à d'autres applications.
GT-H-60 PN10 G1 H (pied et support)
GRUNDFOS
GT-H est un réservoir sous pression en acier avec une membrane en caoutchouc butyle non toxique et un revêtement en polypropylène moulé avec précision pour la séparation de l'air et de l'eau, conçu pour les applications d'eau potable.
Adaptateur A40-30 DN 40 PN 10
GRUNDFOS
Les raccords sont conçus pour raccorder la pompe à la tuyauterie.
Sonde de niveau S 0-5m - 10m BO / 4-20mA
GRUNDFOS
Transmetteur applicable dans les systèmes nécessitant des mesures de niveau hydrostatique. Sélectionnez selon les besoins. Variantes adaptées aux eaux usées, à l'eau potable et à d'autres applications.
Coffret LC 231 2x1-9A 1x230/3x400V+N
GRUNDFOS
Les contrôleurs de pompe LC 231 sont conçus pour le contrôle du niveau et la surveillance et la protection des systèmes de pompage, avec une ou deux pompes démarrant directement en mode triangle (DOL) jusqu'à 12 ampères. Le LC 231 dispose d
Réservoir à vessie GT-U+ 300 PN10 G11/4
GRUNDFOS
Le GT-U+ est un réservoir sous pression en acier avec une vessie interchangeable en caoutchouc butyle non toxique, enveloppée d'azote comprimé, avec un manomètre intégré, conçu pour être utilisé avec les eaux chargées et l'eau potable.
Kit, prise multiposition
GRUNDFOS
Dispositifs utilisés pour connecter l'alimentation ou les signaux à la pompe.