Accessoires de chauffe-eau Thermador Accessoires de chauffe-eau Thermador (66 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée N
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Groupe de sécurité vertical inox Ch 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical siège inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoir
Entonnoir Siphon 1' NF pour groupe de sécurité
THERMADOR
Siphon en PVC blanc, conçu pour assurer une liaison parfaite entre le groupe de sécurité et la tuyauterie d'évacuation. Il possède un adaptateur DN25/DN32. Diamètre de sortie DN25 et filetage de sortie 1' M.
Groupe de sécurité coudé chrome 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée NF.
THERMADOR
Groupe de sécurité coudé inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Grpe de Sécurité + SiphonPmax 10kW sous Blister
THERMADOR
Blister Groupe de sécurité vertical 3/4' chromé NF + siphon Thermador Caleffi
Groupe de sécurité X-CROSS NF antipollution pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW.
THERMADOR
Groupe de sécurité multiposition X-CROSS pour chauffe-eau (max 10 kW). Avec clapet anti-retour, vanne d'isolement et une soupape en technopolymère avec siège ultra résistant tarée à 7 bar. Adapté pour les eaux calcaires et agressives.
Raccord d'isolation 3 pièces 3/4' MF pour chauffe-eau ou ballon préparateur.
THERMADOR
Raccord d'isolation électrique 3 pièces, diamètre 3/4' MF, pour montage direct sur chauffe-eau ou ballon préparateur d'eau chaude sanitaire. Spécialement conçu pour éviter la circulation de courants vagabonds dans un préparateur ECS.
Kit pour vase expansion VEXBAL 5-12 L avec support mural, flexible, té 3/4' MMF.
THERMADOR
Kit de branchement pour vase d'expansion sanitaire VEXBAL 5-12 L. Inclut un support mural, un flexible de 50 cm FF, et un té de dérivation 3/4' MMF. Non compatible avec les vases de 18 à 300 L. Parfait pour un usage domestique.
Groupe de sécurité coudé inox chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, NF
THERMADOR
Groupe de sécurité coudé inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Kit de Sécurité ECOpour Chauffe Eau Vertical
THERMADOR
Kit de securite éco Thermador Caleffi pour chauffe-eau comprenant un groupe sécurité GSL et un mitigeur thermostatique
Groupe de sécurité vertical laiton 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée N
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical laiton 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Kit Chauffe Eau NF GS, Siphon, flexiblesEvacuation PVC Pmax 10kW sous Blister
THERMADOR
BKCE Blister accessoires chauffe-eau comprenant groupe de sécurité 3/4' NF, siphon NF, 2 flexibles inox et évacuation PVC. THERMADOR
Grpe Sécurité 3/4' NF Std Coudé SiphonPmax 10kW sous Blister
THERMADOR
Blister Groupe de sécurité 3/4' horizontal chromé NF + siphon Thermador Caleffi
Raccord Spécial 3/4'Vase pour GS X-CROSS
THERMADOR
Raccord 3/4' spécial X-Cross pour branchement vase d'expansion sanitaire Caleffi Thermador
Groupe de sécurité inox laiton 1' pour chauffe-eau jusqu'à 18 kW, agrée NF.
THERMADOR
Groupe de sécurité siège inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 18 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Kit de Sécurité (GS Siège Inox GSLI)pour Chauffe Eau Thermodynamique
THERMADOR
Kit de securite Thermador Caleffi pour chauffe eau thermodynamique comprenant un groupe sécurité siège Inox GSLI et un mitigeur thermostatique
Raccord d'isolation 3 pièces 1' FF pour chauffe-eau ou ballon préparateur.
THERMADOR
Raccord d'isolation électrique 3 pièces, diamètre 1' FF, pour montage direct sur chauffe-eau ou ballon préparateur d'eau chaude sanitaire. Spécialement conçu pour éviter la circulation de courants vagabonds dans un préparateur ECS.
2 Raccords Isolants 3/4' MFpour Chauffe-Eau  sous blister
THERMADOR
RICE Raccords 3 pièces 3/4' MF d'isolation électrique pour chauffe eau, blister de 2 à suspendre, Thermador
Kit de Sécurité (GS Siège Inox GSLI)pour Chauffe Eau Vertical
THERMADOR
Kit de securite Thermador Caleffi pour chauffe-eau comprenant un groupe sécurité siège inox GSLI et un mitigeur thermostatique
Groupe de sécurité vertical inox Ch 1/2' pour chauffe-eau jusqu'à 8 kW, agrée N
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 8 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Kit de Sécurité Chauffe Eaupour Chauffe Eau Thermodynamique
THERMADOR
Kit de securite Thermador Caleffi pour chauffe eau thermodynamique comprenant un groupe sécurité GSL et un mitigeur thermostatique
Raccord d'isolation 3 pièces 1' MF pour chauffe-eau ou ballon préparateur.
THERMADOR
Raccord d'isolation électrique 3 pièces, diamètre 1' MF, pour montage direct sur chauffe-eau ou ballon préparateur d'eau chaude sanitaire. Spécialement conçu pour éviter la circulation de courants vagabonds dans un préparateur ECS.