Accessoires mécaniques pour luminaire Integratech Accessoires mécaniques pour luminaire Integratech (95 produits)


Streetlight adaptateur 60/80mm dark grey RAL9022
INTEGRATECH
Streetlight adaptateur 60/80mm dark grey RAL9022, type d'accessoire/pièce détachée:set de fixation
Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016
INTEGRATECH
Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration
Kit de suspension pour Lineaconnect 2m
INTEGRATECH
Kit de suspension pour Lineaconnect 2m, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble
Cadre encastré pour panneau led 300x1200 RAL9016
INTEGRATECH
Cadre encastré pour panneau led 300x1200 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration
Streetlight adaptateur 60/80mm noir RAL9005
INTEGRATECH
Streetlight adaptateur 60/80mm noir RAL9005, type d'accessoire/pièce détachée:set de fixation
Streetlight support mural T 60mm noir
INTEGRATECH
Streetlight support mural T 60mm noir, type d'accessoire/pièce détachée:set de fixation
Dreamline support de plafond
INTEGRATECH
Dreamline support de plafond, type d'accessoire/pièce détachée:plaque de montage
Protection antichute 1m avec crochet
INTEGRATECH
Protection antichute Longueur 1m avec crochet, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble
Cadre apparent panneau Bright 300x1200 RAL9016
INTEGRATECH
Cadre apparent panneau Bright 300x1200 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration
Cadre apparent pour panneau Bright 600x600 RAL9016
INTEGRATECH
Cadre apparent pour panneau Bright 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration
Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc
INTEGRATECH
Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration
Support mural pour cloche PHB/PHBP
INTEGRATECH
Support mural pour cloche PHB/PHBP, type d'accessoire/pièce détachée:plaque de montage
Tige mini 50cm noir pour led floodlight Evolve
INTEGRATECH
Tige de fixation pour projecteur serie Evolve. Longeur 50 cm laqué en noir. Convient également pour Brightmaster 75W-300W.
Piquet pour Evolve 27cm noir
INTEGRATECH
Piquet noir laqué pour Evolve floodlight 12~75W. Equipé avec vis de fixation. Longeur 250mm, largeur 38mm.
Tige 80cm noir pour led floodlight Evolve
INTEGRATECH
Tige de fixation pour projecteur serie Evolve. Longeur 80 cm laqué en noir. Convient également pour Brightmaster 75W-300W.
Dreamline couvercle en plastique 1437mm
INTEGRATECH
Dreamline couvercle en plastique 1437mm, type d'accessoire/pièce détachée:couvercle
Dreamline couvercle en alu 1437mm
INTEGRATECH
Dreamline couvercle en alu 1437mm, type d'accessoire/pièce détachée:couvercle
Profil support Dreamline 1437mm 1U 8x2,5mm2
INTEGRATECH
Profil support Dreamline 1437mm 1U 8x2,5mm2, largeur:64,5 mm, hauteur:50 mm, longueur:1437 mm, IP40
Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2
INTEGRATECH
Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2, largeur:64,5 mm, hauteur:50 mm, longueur:2874 mm, IP40
Streetlight adaptateur 2x 60mm dark grey RAL9022
INTEGRATECH
Streetlight adaptateur 2x 60mm dark grey RAL9022, type d'accessoire/pièce détachée:set de fixation