Accessoires mécaniques pour luminaire Switch Lite Accessoires mécaniques pour luminaire Switch Lite (106 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ONEx - Collerette alu. basculante IP65 Noire
SWITCH LITE
ONEx - Collerette interchangeable en aluminium IP65 basculante ronde pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Noir
WaizCS - Collerette de façade carrée alu. pour OD149925 NO
SWITCH LITE
WaizCS - Collerette de façade carrée pour encastré mural de balisage à couleur commutable OD149925 finition Noir
ONEx - Collerette polyc. basculante IP65 85mm pour DL150174 & DL150099 NO
SWITCH LITE
ONEx - Collerette interchangeable polycarbonate IP65 basculante ronde pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Noir Mat
ONEx - Collerette alu. fixe IP65 Alu Brossé
SWITCH LITE
ONEx - Collerette interchangeable aluminium IP65 fixe ronde 85mm pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Alu Brossé
WaizCS - Collerette de façade carrée alu. pour OD149925 BL
SWITCH LITE
WaizCS - Collerette de façade carrée en aluminium pour encastré mural de balisage à couleur commutable OD149925 finition Blanc
Kit d'encastrement aluminium pr dalle 600x600mm Blanc
SWITCH LITE
BackLite - Kit d'encastrement aluminium en faux-plafond pour dalle LED 600x600mm Blanc ( livré assemblé )
Kit plafonnier aluminium pour dalle 600x600x70mm Blanc + clipsable
SWITCH LITE
BackLite - Kit de pose en saillie cadre aluminium clipsable pour dalle LED 600x600x70mm Blanc
ONEx - Collerette aluminium IP65 fixe carrée Noire
SWITCH LITE
ONEx - Collerette interchangeable aluminium IP65 fixe carrée pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Noir
ONEx - Collerette de rattrapage 85 -145 mm Blanche pour Spot enc.
SWITCH LITE
ONEx - Collerette de rattrapage 92 -164mm en fonte d'alumium pour DL150174 & DL150099 Blanc
PavoCWS - Collerette magnétique pour DL149529 & DL151133 Noir
SWITCH LITE
PavoCWS - Collerette en metal pour downlight LED encastré/saillie DL149529 & DL151133 coloris Noir
ONEx - Collerette alu. fixe IP65 Noire
SWITCH LITE
ONEx - Collerette interchangeable aluminium IP65 fixe ronde 85mm pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Noir
Kit plafonnier aluminium pour dalle 1200x300x70mm Blanc + clipsable
SWITCH LITE
BackLite - Kit de pose en saillie cadre aluminium clipsable pour dalle LED 1200x300x70mm Blanc
ONEx - Collerette alu. fixe IP65 Blanche
SWITCH LITE
ONEx - Collerette interchangeable aluminium IP65 fixe ronde 85mm pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Blanc
ONEx - Collerette polyc. fixe IP65 Blanche
SWITCH LITE
ONEx - Collerette interchangeable polycarbonate IP65 fixe ronde 85mm pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Blanc
ONEx - Collerette aluminium IP65 fixe carrée Blanche
SWITCH LITE
ONEx - Collerette aluminium IP65 carrée fixe pour DL150174 & DL150099 Finition Blanc
ONEx - Collerette alu. fixe Basse-Lum IP65 pour DL151379 NO
SWITCH LITE
ONEx - Collerette interchangeable aluminium IP65 fixe ronde pour Spot encastrable basse luminance DL151379 coloris Noir
Waiz - Collerette de façade carrée pour EN-FW1 NO
SWITCH LITE
WaizCS - Collerette d'habillage aluminium pour encastré mural de balisage EN-FW1 noir
mPro - Collerette aluminium IP65 ronde AB
SWITCH LITE
Collerette ronde pour spot Mpro3 IP65 en aluminium avec verre clair finition aluminium brossé
ONEx - Collerette polyc. fixe IP65 Noire
SWITCH LITE
ONEx - Collerette interchangeable polycarbonate IP65 fixe ronde 85mm pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Noir
Kit plafonnier aluminium pour dalle 1200x600x70mm Blanc + clipsable
SWITCH LITE
BackLite - Kit de pose en saillie cadre aluminium clipsable pour dalle LED 1200x600x70mm Blanc