Accessoires moyenne tension TE Connectivity (ex Tyco Simel) Accessoires moyenne tension TE Connectivity (ex Tyco Simel) (68 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Poche Graisse ENERTAL 250 grammes pour la protection des contacts en aluminium
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Poche Graisse ENERTAL 250 grammes conçue spécifiquement pour la protection des contacts en aluminium contre l'oxydation et la corrosion. Améliore la conductivité électrique, l'étanchéité et prolonge la durée de vie des équipements.
C120E étamé (RDCT 116-75 ou 116-116)-Connecteur dérivation en C à sertir 120mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C120E étamé (RDCT 116-75 ou 116-116)-Connecteur dérivation en C à sertir 120mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 156 à 240 mm²
C95E étamé (RDCT 75-75)-Connecteur de dérivation en C à sertir 95mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C95E étamé (RDCT 75-75)-Connecteur de dérivation en C à sertir 95mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 150 à 190 mm²
Serre-fil 35 à 120mm²-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
SF14-7-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 35 à 120mm² (diamètre: 8 à 14mm)-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
CDCT 75-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-75mm²-Bornage: 10mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
CDCT 75-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 75mm²-Bornage: 10mm (diamètre du trou: 10,5mm)
CDCT 116-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-116mm²-Bornage: 10mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
CDCT 116-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 116mm²-Bornage: 10mm (diamètre du trou: 10,5mm)
E3UIC-RF-24-50/240: 3 extrém intér Courtes-20kV-50/240mm²-RF-Sans cosses-6792801
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
E3UIC-RF-24-50/240 (SMOE-60608-F04) - Ensemble de 3 extrémités HTA intérieures courtes-20kV-Rétractable à Froid-Section: 50/240mm²-Sans cosses-Codet Enedis: 6792801
STDA2 75-116-Sabot de terre double à 2 ailettes-Sections: 75 à 116mm²-Boulon M12
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
STDA2 75-116-Sabot de terre double à deux ailettes-Sections: S1 et S2: 75 à 116mm² (diamètres 11,2 à 14mm)-Serrage et fixation par boulon M12 (livré sans plaque bimétal)
Kit 36 boulons (+contre-écrou+2 rondelles) alliage alu 7075 (AZ5GU)-Dim:14x70mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Kit de 36 boulons (vis + écrou + contre-écrou + 2 rondelles M14) en alliage d'aluminium 7075 (AZ5GU)-Dimensions: 14x70mm
C150E étamé (RDCT 147-75 ou 147-147)-Connecteur dérivation en C à sertir 150mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C150E étamé (RDCT 147-75 ou 147-147)-Connecteur dérivation en C à sertir 150mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 225 à 300 mm²
STND 75-116-Sabot de terre nu double-Sections: 75 à 116mm² (S1 et S2)-Boulon M12
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
STND 75-116-Sabot de terre nu double-Sections: 75 à 116mm² (S1 et S2)-Serrage et fixation par boulon M12 (livré sans plaque bimétal)
C185E étamé (RDCT 181-181)-Connecteur de dérivation en C à sertir 185mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C185E étamé (RDCT 181-181)-Connecteur de dérivation en C à sertir 185mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 260 à 300 mm²
CDCT 75-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-75mm²-Bornage: 12mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
CDCT 75-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 75mm²-Bornage: 12mm (diamètre du trou: 13,2mm)
Serre-fil 35 à 95mm²-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
SF12-7-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 35 à 95mm² (diamètre: 8 à 12mm)-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
CDCT 116-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-116mm²-Bornage: 12mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
CDCT 116-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 116mm²-Bornage: 12mm (diamètre du trou: 13,2mm)
Poche Graisse ENERTAL 450 grammes pour la protection des contacts en aluminium
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Poche Graisse ENERTAL 450 grammes conçue spécifiquement pour la protection des contacts en aluminium contre l'oxydation et la corrosion. Améliore la conductivité électrique, l'étanchéité et prolonge la durée de vie des équipements.
Graisse Silicone G687 diélectrique et lubrifiante-Tube de 150 grammes
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Graisse Silicone G687 diélectrique et lubrifiante facilitant le montage d'accessoires (connecteurs électriques, gaine thermo..)-Tube de 150 grammes-Lubrification métal/caoutchouc/plastique-Température d'utilisation: -40 à +205°C
C120 Non étamé-Connecteur de dérivation en C à sertir 120mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C120 Non étamé-Connecteur de dérivation en C à sertir 120mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 156 à 240 mm²
E3UIC-RF-RSM-24-50/240-SMOE63356-Extr int courtes + cosse 50/240² alu/cu-6792805
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
E3UIC-RF-RSM-24-50/240 (SMOE-63356-FR) - Ensemble de 3 extrémités HTA intérieures courtes-20kV-Rétractable à Froid-Cosses à vis autocassantes-Section: 50/240mm² alu/cu-Codet Enedis: 6792805
J3UP RF: 3 jonctions unipolaires-20kV-RF + manchons RSM 50/240mm² alu/cu-6790716
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
J3UP RF RSM 24-50/240 (SMOE-63980-FR) - Ensemble de 3 jonctions unipolaires HTA pour câbles synthétiques-20kV-Rétractable à froid-Manchons RSM à vis autocassantes-Section: 50 à 240mm² alu/cu-Codet Enedis: 6790716
CSE-400-B-24-RSM-95/240-Connec Separ Équ (New) 24kV-400A-95/240mm²Alu/cu-6794194
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
CSE-400-B-24-RSM-95/240 AL/CU - Connecteur Séparable Equerre (New) 24kV-400A-Interface B-Raccord à serrage mécanique-Section: 95 à 240mm² alu ou cuivre-Codet Enedis: 6794194
E3UBPS-CC: 3 extrém HTA RF bouts perdus CC + cosses 50/240² alu/cu-6792796
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
E3UBPS-CC (SMOE-63962-FR) - Ensemble de 3 extrémités HTA-Bouts perdus Court-Circuit-20kV-Rétractable à Froid-Cosses à vis autocassantes-Section: 50/240 mm² alu/cu-Codet Enedis: 6792796