Analyseur de réseau électrique Sefram Instruments Analyseur de réseau électrique Sefram Instruments (17 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Le MI3114ST est un contrôleur pour la maintenance des installations PV
SEFRAM INSTRUMENTS
Le testeur MI 3114ST est un instrument puissant pour tester les systèmes photovoltaïques (PV) avec une tension maximale du système allant jusqu'à 1500V et un courant de court-circuit maximal de 40A.
Contrôleur d'isolement 10kV allant jusqu'à 20TOhms
SEFRAM INSTRUMENTS
Contrôleur d'isolement 10kV : - Mesure de la résistance d'isolement, - Tests de diagnostiques (PI, DAR, DD), - Tension de test réglable par pas, - Test de claquage jusqu'à 10 kV, - Mesure de tension, de fréquence et de capacité.
Cordon de test avec prise type 2 pour A1632
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test de remplacement avec prise type 2 pour connecter à une borne IRVE le A1632.
Cordon de test Haute Tension max. 15kV - 3m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 3m
Le MI3114PS est un contrôleur pour la maintenance des installations PV
SEFRAM INSTRUMENTS
Le testeur MI3114PS est un instrument puissant pour tester les systèmes photovoltaïques (PV) avec une tension maximale du système allant jusqu'à 1500 V / 40 A. Il inclus le kit d'accessoires pour les mesures environnementales.
Cordon de test Haute Tension avec blindage max. 15kV - 5m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il est équipé d'un blindage et permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 5m
Cordon de test Haute Tension max. 15kV - 5m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 5m
Cordon de test Haute Tension max. 15kV - 3m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 3m
Cordon de test Haute Tension max. 15kV - 10m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 10m
Cordon de test Haute Tension avec blindage max. 15kV - 15m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il est équipé d'un blindage et permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 15m
Cordon de test Haute Tension max. 15kV - 15m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 15m
Contrôleur d'isolement 15kV allant jusqu'à 35TOhms
SEFRAM INSTRUMENTS
Contrôleur d'isolement 15kV : - Mesure de la résistance d'isolement, - Tests de diagnostiques (PI, DAR, DD), - Tension de test réglable par pas, - Test de claquage jusqu'à 15 kV, - Mesure de tension, de fréquence et de capacité.
Cordon de test Haute Tension max. 15kV - 5m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 5m
Cordon de test Haute Tension max. 15kV - 10m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 10m
Cordon de test Haute Tension avec blindage max. 15kV - 3m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il est équipé d'un blindage et permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 3m
Cordon de test Haute Tension avec blindage max. 15kV - 10m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il est équipé d'un blindage et permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 10m
Cordon de test Haute Tension max. 15kV - 15m
SEFRAM INSTRUMENTS
Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 15m