Actionneur mixte 6 sorties TOR ou 3 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau.Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A. Largeur de montage 72 mm (4 TE)
Actionneur mixte TOR 6/3 voies KNX Actionneur mixte 6 sorties TOR ou 3 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau – Commutation de consommateurs électriques via des contacts libres de potentiel – Sortie de store par regroupement de deux sorties de relais voisines - Des formes mixtes d'actionneurs de commutateur et de store sont possibles – Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A – Largeur de montage 72 mm (4 TE) - 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure
Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.
pour voir vos prix et les stocks
système de bus radio
système de bus KNX
module de bus amovible
tension de fonctionnement normale
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
puissance de sortie
possibilité d'extension modulaire
Calibre
avec affichage LED
Type de pose
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
différentes phases connectables
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
Nbre de sorties
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
Code Douane
Multiple de vente