Commande et automatisme filaire Theben Commande et automatisme filaire Theben (162 produits)


Module encastré 2 entrées TA 2.1 KNX interface pour bouton poussoir AC/DC IP20
THEBEN
Module encastré 2 entrées binaires KNX. Interface pour commutateur, bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.
Module encastré KNX TA 4.1, 4 entrées, interface bouton poussoir AC/DC, IP20, bouton poussoir
THEBEN
Module encastré 4 entrées binaires KNX. Interface pour commutateur, bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.
Ecran tactile KNX iONprime CP 4 gestion ECL-CVC-Store_scénarios, capteur intégré
THEBEN
iONprime CP 4 KNX - écran tactile design et intelligent pour piloter éclairage, stores, CVC et scénarios. Capteurs intégrés, thermostat, hygrométrie, luminosité, proximité. Fonction logique. Personnalisation de l'écran.
Alimentation 640 mA T KNX. Tension auxiliaire 30 V DC.
THEBEN
Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX. Alimentation 640 mA.
Actionneur KNX 8 contacts tout ou rien 16A 3680W IP20, affichage LED
THEBEN
Actionneur 8 circuits en tout ou rien KNX, Module de base MIX2, Extensible à 24 canaux maximum.
Actionneur KNX encastré stores 1 canal, 2 entrées binaires, AC, IP19
THEBEN
Actionneur KNX pour stores encastrés. 1 canal 2 entrées binaires pour contact libre de potentiel commande de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre les soleil.
Routeur IP Secure KNX pour échange de données entre réseau KNX et IP
THEBEN
Routeur/interface/ coupleur de lignes IP et KNX. Pour l'échange de données entre les réseaux KNX et IP. Prise en charge de KNX IP Secure. Correspond aux spécifications de la norme KNXnet/IP
Module variateur KNX DMG 2 T, 2 circuits 2x400VA 230V, IP20, affichage LED
THEBEN
Module d'extension KNX. Variateur 2 circuits 2X400VA OU 1X800VA série MIX 2, Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables.
Module d’extension KNX 8 contacts 3680W 16A IP20, affichage LED, jusqu’à 8 circuits
THEBEN
Module extension KNX 8 contacts tout ou rien, Module d'extension MIX2, Permet une extension à 24 canaux maximum.
Module encastré KNX TA 8.1, 8 entrées AC/DC, IP20, pour boutons poussoirs avec couplage bus
THEBEN
Module encastré 8 entrées binaires KNX. Interface pour bouton poussoir, commutateur, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.
Module encastré KNX TA 6.1, 6 entrées, interface bouton poussoir AC/DC, IP20
THEBEN
Module encastré 6 entrées binaires KNX. Interface pour commutateur, bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.
Alimentation 160 mA T KNX. Tension auxiliaire 30 V DC.
THEBEN
Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX. Alimentation 160 mA.
Alimentation 320 mA T KNX. Tension auxiliaire 30 V DC.
THEBEN
Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX. Alimentation 320 mA.
Module extension actionneur volets KNX 4 circuits JME 4 T 230V IP20, LED
THEBEN
extension Actionneur volets 4 canaux volets roulants alimentation 230V série MIX JME 4 T KNX
Module actionneur KNX 4 canaux 16A 3680W IP20, fonctions logiques, couplage bus
THEBEN
Module Actionneur KNX commutation + Fonctions logiques 4 canaux, Module de base MIX2, extensible à 12 canaux maximum.
Actionneur de ventilo-convecteurs FCA 1 KNX
THEBEN
Actionneur 1-3 niveaux de ventilo-convecteur KNX, Pour vannes 2 points et 3 points.
Module variateur KNX DMG 2 T, 2 circuits 2x400VA 230V, IP20, affichage LED
THEBEN
Module base KNX. Variateur 2 circuits 2X400VA OU 1X800VA série MIX, Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables.
Module variateur universel KNX 8 circuits 8x200VA 230-240V, IP20, affichage LED, éclairage
THEBEN
Module KNX variateur universel 8 circuits 8X200VA série FIX2, Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables.
Servomoteur motorisé KNX pour vanne refroidissement et chauffage CHEOPS S KNX
THEBEN
Servomoteur motorisé KNX pour vanne. Sonde de température intégrée. Régulateur intégré pour chauffage et climatisation. 2 entrées binaires universelles, possibilité de raccordement pour sonde de température externe, contact de fenêtre
Actionneur KNX 8 canaux volets roulants 230V IP20 avec affichage LED pour contrôle optimal
THEBEN
Actionneur KNX 8 canaux volets roulants alimentation 230V série FIX2, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants.
Passerelle KNX/DALI 2. 1 circuit pour 64 drivers.
THEBEN
Passerelle DALI/KNX. Possibilité de commander individuellement 64 ballasts électroniques. Gestion jusqu'à 16 groupes.Controle de la couleur avec dispositif type 8. Economie d'énergie par coupure de l'alimentation des ballasts DALI.
Passerelle KNX/DALI 2. 2 circuits pour 2 x 64 drivers.
THEBEN
Passerelle DALI/KNX. Possibilité de commander individuellement 2X 64 ballasts électroniques. Gestion jusqu'à 2x16 groupes.Controle de la couleur avec dispositif type 8. Economie d'énergie par coupure de l'alimentation des ballasts DALI.