Borne connexion sans vis Nylbloc auto pour 2 fils - 24A - 450V~ - gris

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un conducteur flexible Non
  • Intensité 24 A
ICON

Legrand - Borne connexion sans vis Nylbloc auto pour 2 fils - 24A - 450 V alternatif - gris

 
 

Détails du produit

Borne connexion sans vis Nylbloc™ - auto
Gris - pour 2 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~ - Pour fils rigides de 0,75mm² à 2,5mm² - Longueur de dénudage : 11mm
Repérage par Duplix possible sur les bornes 3, 5 et 8 fils
Connexion par lames à sertissage indépendant - Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions - Code couleur permettant d'identifier les produits
Conforme EN 60998-2-2
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Nylbloc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne enfichable

adapté à un conducteur massif

Oui

transparent

Oui

adapté à un conducteur flexible

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Non

Couleur

incolore

tension nominale

450 V

Intensité

24 A

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85369010

Gamme

Nylbloc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.