Applique et plafonnier d'extérieur Sylvania Applique et plafonnier d'extérieur Sylvania (38 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Appliques  START Surface IP66 12W 1250lm 840 Blanc
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie IP66 12W 1250lm 840 Blanc
Applique START Surface IP66 Multipower 24W 2950lm 840 Blanc
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie IP66 Multipower 24W 2950lm 840 Blanc
Applique START Surface IP66 Multipow 25W 2500lm 840 MW Bla
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 Multipow 25W 2500lm 840 MW Blanc
Applique START Surface IP66 Multipow 14W 1500lm 840 MW Bla
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 Multipow 14W 1500lm 840 MW Blanc
Applique START Surface IP66 Multipow 14W 1450lm 830 MW Bla
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 Multipow 14W 1450lm 830 MW Blanc
Applique START Surface IP66 26W 2400lm 830 DALI Noir
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 26W 2400lm 830 DALI Noir
Appliques  START Surface IP66 12W 1150lm 830 Blanc
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie IP66 12W 1150lm 830 Blanc
Appliques  START Surface IP66 12W 1150lm 830 Noir
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie IP66 12W 1150lm 830 Noir
Applique START Surface IP66 Multipower 24W 2800lm 830 Blanc
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie IP66 Multipower 24W 2800lm 830 Blanc
Applique START Surface IP66 12W 1050lm 830 MW Blanc
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 12W 1050lm 830 MW Blanc
Applique START Surface IP66 Multipower 14W 1500lm 840 MW Blanc
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie IP66 Multipower 14W 1500lm 840 Blanc Version avec détection (MW: hyper-fréquence)
Applique START Surface IP66 Multipower 14w 1500lm 840 MW Noir
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie IP66 Multipower 14w 1500lm 840 Noir Version avec détection (MW: hyper-fréquence)
Applique Novella IP66 20W 1125-2750lm IRC80 3000/4000K Noir
SYLVANIA
Applique LED Novella IP66 - 20W - 1125 à 2750lm - IRC80 - 3000/4000K - SDCM3 - IK10 - angle de faisceau 110° - Noir - Garantie 5 ans - Montage mural ou plafond
Applique Novella IP66 20W 1050-2800lm IRC80 3000/4000K Blanc
SYLVANIA
Applique LED Novella IP66 - 20W - 1050 à 2800lm - IRC80 - 3000/4000K - SDCM3 - IK10 - angle de faisceau 110° - Blanc - Garantie 5 ans - Montage mural ou plafond
Applique Novella IP66 12W 740-1550lm IRC80 3000/4000K Blanc
SYLVANIA
Applique LED Novella IP66 - 12W - 740 à 1550lm - IRC80 - 3000/4000K - SDCM3 - IK10 - angle de faisceau 110° - Blanc - Garantie 5 ans - Montage mural ou plafond
Applique START Surface IP66 Multipow 25W 2500lm 840 MW Noir
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 Multipow 25W 2500lm 840 MW Noir
Applique START Surface IP66 Multipow 25W 2400lm 830 MW Bla
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 Multipow 25W 2400lm 830 MW Blanc
Applique START Surface IP66 Multipow 25W 2400lm 830 MW Noir
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 Multipow 25W 2400lm 830 MW Noir
Applique START Surface IP66 Multipow Casquette Blanche
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 Multipow Accessoire Casquette Blanche
Applique START Surface IP66 26W 2500lm 840 DALI Noir
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 26W 2500lm 840 DALI Noir
Applique START Surface IP66 Multipow Casquette Noire
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 Multipow Accessoire Casquette Noire
Applique START Surface IP66 26W 2400lm 830 DALI Blanc
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 26W 2400lm 830 DALI Blanc
Applique START Surface IP66 Multipower 24W 2950lm 840 Noir
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Surface IP66 Multipower 24W 2950lm 840 Noir
Applique INVERTO Direct 16W 1566lm 830 40° Noir
SYLVANIA
Appliques murales et plafonniers extérieurs - Inverto Direct 16W 1566lm 830 40° Noir