Bandeau LED Integratech Bandeau LED Integratech (327 produits)


RUBAN PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 3000K 48Vdc 50m
INTEGRATECH
Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 7,6W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements extèrieurs et humides: IP
Ruban led 128LED/m SMD2835 24V IP20 6000K 5m
INTEGRATECH
Ruban led 128LED/m SMD2835 24V IP20 6000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,6 W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:128, tension 24 V, flux/m:1219lm
Ruban led long 120LED/m SMD2835 24V IP67 4000K 10m
INTEGRATECH
Ruban led long 120LED/m SMD2835 24V IP67 4000K. Long 10m, pose larg:11mm, angle120 °, IP67, rayon courbure:50mm, puiss./m:13 W, Long des sections:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:1402lm
RUBAN PERFORMANCE IP20 3000K 24Vdc RGBW
INTEGRATECH
Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 19,2W/m et une classe énergétique E. Convient aux environnements in
RUBAN ADVANCED IP20 2200K-6500K 24Vdc RGBTW
INTEGRATECH
Ruban LED multicolore RGB-TW de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 60 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le blanc varie de 2200K à 6500K. Le ruban a une puissance de 19,2W/m et une classe énergétique F.
RUBAN PERFORMANCE 500Lm/m  IP20 3000K 48Vdc 20m
INTEGRATECH
Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 3,8W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20.
RUBAN PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 3000K 48Vdc 20m
INTEGRATECH
Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 3,8W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements extèrieurs et humides: IP
RUBAN PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 3000K 24Vdc 12m
INTEGRATECH
Ruban LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 6,5W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements intèrieurs et sec: IP20
RUBAN PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 3000K 24Vdc 12m
INTEGRATECH
Ruban LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 6,5W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements intèrieurs et sec: IP20
RUBAN PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 3000K 48Vdc 20m
INTEGRATECH
Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 7,6W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements extèrieurs et humides: IP
RUBAN PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 4000K 24Vdc 12m
INTEGRATECH
Ruban LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 6,5W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements intèrieurs et sec: IP20
RUBAN PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 4000K 48Vdc 50m
INTEGRATECH
Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 7,6W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements extèrieurs et humides: IP
STRIP ADVANCED 220Lm/m  IP20 ROUGE 24Vdc
INTEGRATECH
Ruban LED monocolore rouge de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 140 LED SMD rouge par mètre. Le ruban a une puissance de 7,2W/m et une classe énergétique G. Convient aux environnements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le r
STRIP ADVANCED 130Lm/m  IP20 BLUE 24Vdc
INTEGRATECH
Ruban LED monocolore bleu de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 140 LED SMD bleu par mètre. Le ruban a une puissance de 7,2W/m et une classe énergétique G. Convient aux environnements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le rub
STRIP ADVANCED 500Lm/m  IP67 VERT 24Vdc
INTEGRATECH
Ruban LED monocolore vert de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 140 LED SMD vert par mètre. Le ruban a une puissance de 6,3W/m et une classe énergétique F. Convient aux environnements extèrieurs et humides: IP67. Rouleau de 5m. Le
STRIP ADVANCED 200Lm/m  IP67 ROUGE 24Vdc
INTEGRATECH
Ruban LED monocolore rouge de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 140 LED SMD rouge par mètre. Le ruban a une puissance de 6,3W/m et une classe énergétique F. Convient aux environnements extèrieurs et humides: IP67. Rouleau de 5m.
RUBAN ADVANCED 750Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
INTEGRATECH
Ruban LED de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 140 LED SMD par mètre et a une classe énergétique E. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Puissance de 6,5 W/m. Le ruban de LED est contrôlée par une t
Ruban led dotsfree 240LED/m 2110 CRI90 4000K IP67
INTEGRATECH
Ruban led dotsfree 240LED/m 2110 CRI90 4000K IP67, pose larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:5,7 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:579lm
Ruban led 120LED/m SMD2835 24V 4000K IP20 5m
INTEGRATECH
Ruban led 120LED/m SMD2835 24V 4000K IP20. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6 W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:854lm
Ruban led 120LED/M SMD2835 24V IP67 2700K 5m
INTEGRATECH
Ruban led 120LED/M SMD2835 24V IP67 2700K. Long 5m, pose larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6 W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:768lm
Ruban led 120LED/m SMD2835 24V IP67 vert 5m
INTEGRATECH
Ruban led 120LED/m SMD2835 24V IP67 vert. Long 5m, larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:845lm
Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 2700K 5m
INTEGRATECH
Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 2700K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:14,4 W, Long section:16,66mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:913lm
Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 3000K 5m
INTEGRATECH
Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 3000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:14,4 W, Long section:16,66mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:901lm
Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 4000K 5m
INTEGRATECH
Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 4000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:14,4 W, Long section:16,66mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:917lm