Bandeau LED Lci Lighting Components International Bandeau LED Lci Lighting Components International (260 produits)


Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2835 14,4W 180LEDs 4000K 8mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP20 dimmable IRC90 blanc 4000K 24V. Rouleau de 5m. Sécable tous les 33,3mm. LED 2835. 14,4W/m. 180LEDs/m. Largeur : 8mm.
Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2835 14,4W 180LEDs 3000K 8mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP20 dimmable IRC90 blanc 3000K 24V. Rouleau de 5m. Sécable tous les 33,3mm. LED 2835. 14,4W/m. 180LEDs/m. Largeur : 8mm.
Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2835 9,6W 120LEDs 3000K 8mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP20 dimmable IRC90 blanc 3000K 24V. Rouleau de 5m. Sécable tous les 50mm. LED 2835. 9,6W/m. 120LEDs/m. Largeur : 8mm.
Profilé LED S2310 - 2m + diffuseur opale + accessoires
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Profilé ALU surface de section 10x23,6mm et de 2m de long avec diffuseur opale. Livré avec 2 clips de fixation en inox, un capuchon passe-câble et un capuchon fermé.
Kit complet : ruban LED 5m IP20 9,6W/m 3000K + profilés alu + alimentation 60W
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Kit complet prêt à l'emploi : ruban LED 5m IP20 IRC90 9,6W/m 3000K, 5 profilés alu surface 1m avec diffuseur opale, alimentation 60W 24V IP20 incluse. Solution clé en main pour installation de 5m de ruban rapide et fiable.
Kit complet : ruban LED 5m IP20 14,4W/m 3000K + profilés alu + alimentation 120W
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Kit complet prêt à l'emploi : ruban LED 5m IP20 IRC90 14,4W/m 3000K, 5 profilés alu surface 1m avec diffuseur opale, alimentation 120W 24V IP20 incluse. Solution clé en main pour installation de 5m de ruban rapide et fiable.
Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2835 9,6W 120LEDs 4000K 8mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP20 dimmable IRC90 blanc 4000K 24V. Rouleau de 5m. Sécable tous les 50mm. LED 2835. 9,6W/m. 120LEDs/m. Largeur : 8mm.
Ruban LED IP20 IRC90 24V 30m 2835 9,6W 120LEDs 3000K 8mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP20 dimmable IRC90 blanc 3000K 24V. Rouleau de 30m. Sécable tous les 50mm. LED 2835. 9,6W/m. 120LEDs/m. Largeur : 8mm.
Ruban LED IP20 IRC90 24V 30m 2835 14,4W 180LEDs 3000K 8mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP20 dimmable IRC90 blanc 3000K 24V. Rouleau de 30m. Sécable tous les 33,3mm. LED 2835. 14,4W/m. 180LEDs/m. Largeur : 8mm.
RL SPI-WS2811F IP65 CRI90 24V 5m COB 11W 420leds 3000K 12mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP65 dimmable IRC90 SPI blanc 3000K 24V. Rouleau de 5m. Sécable tous les 100mm. LED COB WS2811F. 11W/m. 420LEDs/m. Largeur ruban : 12mm
RL SPI-WS2811F IP65 24V 5m COB 11W 630leds RGB 10mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP65 dimmable IRC90 SPI RGB 24V. Rouleau de 5m. Sécable tous les 100mm. LED COB WS2811F. 11W/m. 630LEDs/m. Largeur ruban : 10mm
Profilé LED trimless 1304 - 2m + diffuseur opale + accessoires
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Profilé ALU encastré trimless de section 14x28,5mm et de 2m de long avec diffuseur opale. Pour encastrement en BA13 puis talochage en gardant le film plastique pendant l'opération. Livré avec un capuchon passe-câble et un capuchon fermé.
Profilé LED AN 18x18 - 2m +  diffuseur opale + accessoires
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Profilé ALU surface de section 18,6x18,8mm et de 2m de long avec diffuseur opale. Livré avec 2 clips de fixation en inox et 2 capuchons fermés mais pré-percés.
Profilé LED S-LENS1 - 2m + diffuseur frosted + accessoires
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Profilé ALU surface/encastré de section 13x17,2mm et de 2m de long avec diffuseur frosted. Différents angles de diffusion : 20°, 30°, 60° ou 90°. Livré avec 2 clips de fixation en inox, un capuchon passe-câble et un capuchon fermé.
Profilé LED AC1818 - 2m + diffuseur opale + accessoires
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Profilé ALU surface de section 18,4x18,4mm et de 2m de long avec diffuseur opale. Livré avec 2 clips de fixation en inox, un capuchon passe-câble et un capuchon fermé.
Profilé LED AL1707B - 2m + diffuseur opale + accessoires
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Profilé ALU surface de section 8x17,2mm et de 2m de long avec diffuseur opale. Livré avec 2 clips de fixation en inox, un capuchon passe-câble et un capuchon fermé.
Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2835 19,2W 240LEDs 4000K 10mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP20 dimmable IRC90 blanc 4000K 24V. Rouleau de 5m. Sécable tous les 25mm. LED 2835. 19,2W/m. 240LEDs/m. Largeur : 10mm.
Profilé LED AN 16x16 _ 30-60° - 2m +  diffuseur opale + accessoires
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Profilé ALU d'angle de section 16x16mm et de 2m de long avec diffuseur opale. Différents angles de diffusion : 30° ou 60°. Livré avec 2 capuchons fermés mais pré-percés.
Profilé LED AN 8x14  - 2m +  diffuseur opale + accessoires
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Profilé ALU surface de section 6,6x14mm et de 2m de long avec diffuseur opale. Livré avec 2 clips de fixation en inox et 2 capuchons fermés mais pré-percés.
Profilé LED AN 7x12 - 2m +  diffuseur opale + accessoires
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Profilé ALU surface de section 7x12mm et de 2m de long avec diffuseur opale. Livré avec 2 clips de fixation en inox, un capuchon passe-câble et un capuchon fermé.
Ruban LED IP20 24V 5m 5050 17,3W 60LEDs 5en1 RGB+CW-WW 2400-6500K 12mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP20 dimmable 5en1 RGB+CW-WW 2400-6500K 24V. RGB+CW-WW dans le même chip. Rouleau de 5m. Sécable tous les 100mm. LED 5050. 17,3W/m. 60LEDs/m. Largeur : 12mm.
Ruban LED IP20 24V 5m 5050 14,4W 60LEDs 4en1 RGBW 12mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP20 dimmable 4en1 RGBW 24V. RGBW dans le même chip. Rouleau de 5m. Sécable tous les 100mm. LED 5050. 14,4W/m. 60LEDs/m. Largeur : 12mm.
Ruban LED IP67 IRC90 24V 5m 2835 14,4W 180LEDs 3000K 8/10mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP67 dimmable IRC90 blanc 3000K 24V. Rouleau de 5m. Sécable tous les 33,3mm. LED 2835. 14,4W/m. 180LEDs/m. Largeur ruban : 8mm / Largeur gaine : 10mm
Ruban led TRIAC IP67 50mètres 230V 8W/m 60Leds 3000K
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ruban LED IP67 3000K 230V. Rouleau de 50m. Sécable tous les 100cm. 8W/m. 60LEDs/m. Largeur : 8mm / Largeur gaine : 11mm. Dimmable en TRIAC