Barre de cuivre, support et répartiteur Rittal Barre de cuivre, support et répartiteur Rittal (951 produits)


Adaptateur de disjoncteur 250 A, 3 pôles, pour RiLineX, RiLine 60, mod universel
RITTAL
Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 250 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine60 et d'entraxe 60 mm
Module de base RiLineX tripolaire, L = 200 mm
RITTAL
Module de base RiLineX, 3 pôles, largeur 200 mm, avec supports de jeux de barres intégré et modifiable pour le tableau modulaire RiLineX
Adaptateur d'appareillage 16 A, AWG 14, tripolaire, L : 45 mm
RITTAL
Adaptateurs d'appareillage 45 mm. Montage par encliquetage des appareillages pour jeux de barres RiLineX, RiLine60
Adaptateur de raccordement unipolaire, L72xH120 mm, zone de serrage L50xH20 mm
RITTAL
Adaptateur de raccordement pour jeux de barres RiLineX. Convient au double raccordement (barre). Libre entraxe des phases. Convient uniquement aux jeux de barres d'épaisseur 10 mm.
Adaptateur d'appareillage 65 A, AWG 6, tripolaire, L : 54 mm
RITTAL
Adaptateurs d'appareillage 54 mm. Montage par encliquetage des appareillages pour jeux de barres RiLineX, RiLine60
Tableau complet RiLineX 550 A tripolaire, pour armoires électriques L600 mm
RITTAL
Tableau complet RiLineX 550 A avec jeu de barres 30x5 mm intégré. Longueur 505 mm pour armoires électriques d'une largeur de 600 mm
Attache de juxtaposition pour barres de cuivre E-Cu 15x5-30x10 mm, L : 45 mm
RITTAL
Jonction de barres courte pour le kit de juxtaposition pour le raccordement des tableaux modulaires RiLineX. Le kit de juxtaposition (référence 9360103) est requis en complément
Adaptateur de raccordement tripolaire max. 16 mm², L27xH240 mm
RITTAL
Adaptateur de raccordement pour jeux de barres RiLineX à fixer par encliquetage, raccordement de câbles Push-In. Réglage semi-automatique de l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm.
Rail porteur avec clip de verrouillage, L : 45 mm
RITTAL
Rails porteurs pour adaptateurs d'appareillage de largeur 45 mm, pour le montage d'équipements avec fixation par encliquetage sur adaptateurs d'appareillage et supports d'appareillage pour RiLineX et jeux de barres d'entraxe 60 mm
Adaptateur de raccordement tripolaire max. 300 mm², L60xH240 mm
RITTAL
Adaptateur de raccordement pour les jeux de barres RiLineX. Convient à la jonction en T des systèmes horizontaux et verticaux.
Rail porteur avec clip de verrouillage, L : 54 mm
RITTAL
Rails porteurs pour adaptateurs d'appareillage de largeur 54 mm, pour le montage d'équipements avec fixation par encliquetage sur adaptateurs d'appareillage et supports d'appareillage pour RiLineX et jeux de barres d'entraxe 60 mm
Tableau complet RiLineX 550 A tripolaire, pour armoires électriques L800 mm
RITTAL
Tableau complet RiLineX 550 A avec jeu de barres 30x5 mm intégré. Longueur 705 mm pour armoires électriques d'une largeur de 800 mm.
Adaptateur d'appareillage 80 A, AWG 4, tripolaire, L : 54 mm
RITTAL
Adaptateurs d'appareillage 54 mm. Montage par encliquetage des appareillages pour jeux de barres RiLineX, RiLine60
Adaptateur de raccordement tripolaire max. 240 mm², L128xH240 mm
RITTAL
Adaptateur de raccordement pour la gamme de jeux de barres RiLineX pour fixation par vis
Adaptateur d'appareillage 32 A, AWG 10, tripolaire, L : 45 mm
RITTAL
Adaptateurs d'appareillage 45 mm. Montage par encliquetage des appareillages pour jeux de barres RiLineX, RiLine60
Adaptateur de raccordement unipolaire, L54xH120 mm,
RITTAL
Adaptateur de raccordement pour les jeux de barres RiLineX. Convient au double raccordement (câbles ronds / plats). Libre entraxe des phases. Unipolaire pour L1/L2/L3/N.
Adaptateur de raccordement tripolaire max. 300 mm², L145xH240 mm
RITTAL
Adaptateur de raccordement pour la gamme de jeux de barres RiLineX pour fixation par vis
Adaptateur de raccordement tripolaire max. 150 mm², L90xH240 mm
RITTAL
Adaptateur de raccordement pour la gamme de jeux de barres RiLineX pour fixation par vis
Kit de juxtaposition court pour module RiLineX, sans éléments de jonction
RITTAL
Kit de juxtaposition RiLineX modèle court avec plastron de protection. Sert à la juxtaposition de deux tableaux de forme compacte.
Adaptateur de disjoncteur 400 A, 3 pôles, pour RiLineX, RiLine 60, mod universel
RITTAL
Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 400 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine60 et d'entraxe 60 mm