Boitier luminaire DCL Bizline Boitier luminaire DCL Bizline (14 produits)


Boîte d'applique DCL R'BoD= 54 mm profondeur 40 mm
BIZLINE
Boîte d'applique DCL R'BoD= 54 mm profondeur 40 mm . Pour des finitions parfaites, pensez à la boîte d'applique D= 67 mm.
Kit boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm prof. 40 mm avec douille E27
BIZLINE
Kit boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm profondeur 40 mm avec douille E27 livré avec obturateur de protection IP44 évitant les projections de peinture. Couvercle rigide recourbé.
Point de centre DCL R'BoD= 67 mm profondeur 50 mm
BIZLINE
Point de centre DCL R'BoD= 67 mm profondeur 50 mm . Livré avec piton et obturateur de protection IP44 évitant les projections de peinture. Couvercle rigide recourbé + pré maintien sans piton.
Kit couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm et douille E27
BIZLINE
Kit couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm et douille E27 . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Couvercle DCL D= 120 mm
BIZLINE
Couvercle DCL D= 120 mm . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Couvercle DCL D= 85 mm
BIZLINE
Couvercle DCL D= 85 mm . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm profondeur 40 mm
BIZLINE
Boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm profondeur 40 mm . Pour des finitions parfaites, pensez à la boîte d'applique D= 54 mm.
Couvercle DCL D= 120 mm avec piton 100 mm
BIZLINE
Couvercle DCL D= 120 mm avec piton 100 mm . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm
BIZLINE
Couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm . Couvercle rigide recourbé.
Kit point de centre DCL Fi'R D= 67 mm avec fiation 2 m et douille E27
BIZLINE
Kit point de centre DCL Fi'R étanche D= 67 mm avec fiation 2 m et douille E27 . Le système Fi'R intègre la sécurisation du DCL directement dans la boîte.
Couvercle DCL D= 85 mm avec joint étanche IP44
BIZLINE
Couvercle DCL D= 85 mm avec joint étanche IP44 . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Kit point de centre DCL Fi'R D= 67 mm avec fiation 2 m et douille E27
BIZLINE
Kit point de centre DCL Fi'R D= 67 mm avec fiation intégrée 2 m et douille E27. Le système Fi'R intègre la sécurisation du DCL directement dans la boîte.
Point de centre DCL D= 67 mm
BIZLINE
Point de centre DCL D= 67 mm. Taraudage acceptant un système de fiation jusqu'à 25 kg.