Borne d'éclairage extérieur Bel Lighting Borne d'éclairage extérieur Bel Lighting (4765 produits)


Projecteur LED IP68 avec câble 1 m pour mur, plafond ou sol.
BEL LIGHTING
Projecteur LED IP68 fourni avec un câble de 1 m pour installation murale, au plafond ou au sol. Fonctionnement en courant constant avec alimentation déportée, disponible en plusieurs puissances, angles de diffusion et matériaux premium.
Projecteur LED IP65 flexible en cuivre avec piquet et câble 1 m, sans alim.
BEL LIGHTING
Projecteur LED IP65 compact en cuivre avec bras flexible, piquet de sol et câble de 1 m. Fonctionne avec une alimentation déportée à courant constant (non incluse) et convient parfaitement à l'éclairage des plantations, bordures et chemins.
Lampe de jardin LED non éblouissante, discrète, à piquer au sol, étanche IP65.
BEL LIGHTING
Luminaire extérieur compact, conçu pour être dans le sol au milieu de la nature afin de s'intégrer idéalement dans le jardin. Avec sa faible consommation d'énergie, c'est une solution idéale pour créer des ambiances ou éclairer une allée.
Lampe de jardin LED non éblouissante, discrète, à piquer au sol, étanche IP65.
BEL LIGHTING
Luminaire extérieur compact, conçu pour être dans le sol au milieu de la nature afin de s'intégrer idéalement dans le jardin. Avec sa faible consommation d'énergie, c'est une solution idéale pour créer des ambiances ou éclairer une allée.
Petit spot LED 220-240V avec câble de 1m, étanche IP65.
BEL LIGHTING
Petit projecteur orientable LED 220-240V à poser au sol, au mur ou au plafond, qui permet la mise en valeur des parties extérieures des bâtiments.Il impressionne par sa durabilité, sa qualité technique et son design compact.
Encastré sol IP68, câble 1m, multi-puissances, à utiliser avec alim externe.
BEL LIGHTING
Spot encastré de sol étanche IP68, fourni avec câble 1m. Disponible en plusieurs puissances et angles de diffusion. À utiliser avec une alimentation externe à courant constant non fournie. Idéal pour les projets architecturaux exigeants.
Plafonnier LED rond extra-plat pour tension secteur 220-240V.
BEL LIGHTING
Plafonnier LED rond moderne en saillie pour 220-240V. Son profil mince et son diffuseur opale offrent un éclairage d'ambiance doux et uniforme, idéal pour les espaces intérieurs contemporains, résidentiels ou commerciaux.
Spot LED encastré 220-240V avec alimentation incluse.
BEL LIGHTING
Spot LED haute efficacité pour 220-240V avec alimentation incluse. Doté d'un diffuseur dépoli pour une lumière uniforme et d'un dissipateur thermique robuste. Conçu pour une installation facile et une performance fiable.
Projecteur LED IP66 mural/plafonnier/sol en aluminium anodisé/noir/bronze
BEL LIGHTING
Projecteur led IP66 avec un très bon rendement lumineux et casquette anti-éblouissante sont les principales caractéristiques. C'est une solution idéale pour de nombreuses installations d'éclairage extérieur.
Projecteur LED submersible en inox 316L, étanche IP68, avec câble de 3 m
BEL LIGHTING
Spot de piscine LED IP68, entièrement en inox 316L pour l'immersion. Fourni avec câble 3m, multi-puissances. À utiliser avec une alimentation externe à courant constant non fournie. Idéal pour les animations aquatiques et les fontaines
Encastré de sol led, étanche IP67, 220-240V, avec verre extra clair et câble 1m.
BEL LIGHTING
Projecteur led encastré de sol disponible avec ou sans alimentation intégrée 220-240V. De construction extrêmement robuste et qualitative, il est fabriqué par procédé d'usinage et résiste à des pressions élevées.
Projecteur LED submersible en inox 316L, étanche IP68, avec câble de 3 m
BEL LIGHTING
Spot de piscine LED IP68, entièrement en inox 316L pour l'immersion. Fourni avec câble 3m, multi-puissances. À utiliser avec une alimentation externe à courant constant non fournie. Idéal pour les animations aquatiques et les fontaines
Lampe de jardin LED non éblouissante, discrète, à piquer au sol, étanche IP65.
BEL LIGHTING
Luminaire extérieur compact, conçu pour être dans le sol au milieu de la nature afin de s'intégrer idéalement dans le jardin. Avec sa faible consommation d'énergie, c'est une solution idéale pour créer des ambiances ou éclairer une allée.
Applique cubique 'Up & Down' LED en aluminium/blanc/noir/gris, étanche IP65
BEL LIGHTING
Petite applique LED cubique 'Up & Down' en aluminium, ce produit impressionne par sa qualité technique et sa finition, il est réalisé par un procédé d'usinage. C'est une solution pour de nombreuses installations intérieures ou extérieures.
Spot LED IP67 en aluminium usiné à double éclairage rasant pour chemins.
BEL LIGHTING
Spot encastré de sol étanche IP67 en aluminium usiné sans vis apparentes. Sa double émission latérale diffuse un éclairage rasant non éblouissant, idéal pour le balisage sécurisé des chemins et allées.
Applique cubique 'Up & Down' LED en aluminium/blanc/noir/gris, étanche IP65
BEL LIGHTING
Petite applique LED cubique 'Up & Down' en aluminium, ce produit impressionne par sa qualité technique et sa finition, il est réalisé par un procédé d'usinage. C'est une solution pour de nombreuses installations intérieures ou extérieures.
Balise LED encastrée IP68 à éclairage rasant en inox 316L ou cuivre.
BEL LIGHTING
Balise LED encastrée IP68 compacte à éclairage rasant, fournie avec un câble de 1 m. Fonctionne en courant constant (xxxmA) avec alimentation séparée 220-240V non incluse. Fabriquée en inox 316L ou en cuivre.