Borne de recharge AC Wallbox France Borne de recharge AC Wallbox France (10 produits)


Pulsar Max Socket 7.4 kW T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7.4 kW version socket avec prise T2S. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
Pulsar Max Socket 7/22 kW T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7/22 kW version socket avec prise T2S. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
Pulsar Max 7.4 kW 5 M T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7.4 kW avec câble attaché T2S 5M. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
Pulsar Pro Socket 7/22 kW T2S MID - IP55/IK10 - RFID - 4G/Wifi/Ethernet - OCPP
WALLBOX FRANCE
Pulsar Pro MID 7/22 kW version socket T2S. Borne robuste IP55/IK10 avec RFID, 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Adaptée aux sites professionnels, elle offre une gestion intelligente et sécurisée de la recharge.
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Controller - Twin - RJ45 - wifi - 4G - RCBO - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Controller Twin - Borne centrale de gestion IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Compteur MID intégré pour facturation conforme, connectivité LAN/WLAN/LTE, OCPP 2.0.1 et ISO 15118.
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Extender - Twin - RJ45 - wifi - 4G - RCBO - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Extender Twin - Borne secondaire IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Conçu pour compléter une installation EM4 avec Controller, communiquant en LAN/WLAN.
Pulsar Pro Socket 7/22 kW T2S - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - Ethernet - OCPP
WALLBOX FRANCE
Pulsar Pro 7/22 kW version socket T2S. Borne robuste IP55/IK10 avec RFID, 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Adaptée aux sites professionnels, elle offre une gestion intelligente et sécurisée de la recharge.
Pulsar Pro 7.4 kW 5M T2S - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - OCPP
WALLBOX FRANCE
Pulsar Pro 7.4 kW avec câble 5 m T2S. Indice IP55/IK10, RFID, connectivité 4G, Wi-Fi et OCPP pour supervision avancée. Idéale pour les installations résidentielles collectives et petites flottes.
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Extender - Single - RJ45 - wifi - 4G - RCD - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Extender Single - Borne secondaire IP55/IK10 - interrupteur différentiel type A, détection DC 6 mA et MID intégrés. Conçu pour compléter une installation EM4 avec Controller, communiquant en LAN/WLAN.
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Controller - Single - RJ45 - wifi - 4G - RCD - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Controller Single - Borne centrale de gestion IP55/IK10 - interrupteur différentiel type A et détection DC 6 mA. Compteur MID intégré pour facturation conforme, connectivité LAN/WLAN/LTE, OCPP 2.0.1 et ISO 15118.