Bouteille de mélange Thermador Bouteille de mélange Thermador (45 produits)


Bouteille de mélange 50 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 50 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de mélange 25 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
La bouteille de mélange BMEL25SK en acier est adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement. Pratique, elle se fixe au mur à droite ou à gauchedu générateur. Elle assure le découplagehydraulique et un volume de stockage.
Bouteille de mélange 100 L - pose murale et jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 100 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de Mélange  25L Murale BleuJaquette Skaï  2x2 piquages
THERMADOR
Bouteille de Mélange 25L Fixation Murale, Jaquette Skaï Bleue 2x2piquages D=11/4F Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp B THERMADOR
Bouteille de Mélange 50L Murale BleuJaquette Skaï  2x2 piquages
THERMADOR
Bouteille de Mélange 50L Fixation Murale, Jaquette Skaï Bleue2x2 piquages D= 11/4F Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp B THERMADOR
Bouteille de mélange 12 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 12 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de mélange 200 L - sur piedset jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 200 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de mélange équipée 50 L pré-équipée B-CROSS
THERMADOR
Bouteille de mélange 50L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.
Bouteille de mélange 100L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 100 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de mélange 300 L - sur piedset jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 300 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de mélange équipée 25 L pré-équipée B-CROSS
THERMADOR
Bouteille de mélange 25L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.
Bouteille de mélange 500 L - pose murale et jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 500 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.
Bouteille de mélange 50L Jaquette InoxChauffage 2x4 piq. Murale 3078160925003
THERMADOR
Bouteille de mélange 50L Jaquette Inox, Chauffage 2x4 piq. Murale 3078160925003 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp C THERMADOR
Bouteille de Mélange 12L Murale BleuJaquette Skaï  2x2 piquages
THERMADOR
Bouteille de Mélange 12L Fixation Murale, Jaquette Skaï Bleue 2x2 piquages D= 1F Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp B THERMADOR
Ballon tampon 1000L 8 Piquages 3' et 2 piquages 2'1/2 pour résistances
THERMADOR
Ballon tampon de 1000L pour PAC grosse puissance chauffage et rafraîchissement.Corps acier et jaquette PVC. 4 piquages3' de chaque côté et deux piquages 2'1/2 en face avant pour thermoplongeurs. 3 piquages 1/2' pour instrumentation
Bouteille de Mélange 25L Inox 304L BlancJaquette Skaï  2x4 piquages Murale
THERMADOR
Bouteille de Mélange 25L Inox 304L, Jaquette Skaï Blanc 2x4 piquages Murale Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp C THERMADOR
Bout. de Mélange 100L Inox 304L BlancJaquette Skaï  2x4 piquages sur pieds
THERMADOR
Bout. de Mélange 100L Inox 304L, Jaquette Skaï Blanc 2x4 piquages pose au Sol Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp C THERMADOR
Bouteille de Mélange 50L Inox 304L BlancJaquette Skaï  2x4 piquages Murale
THERMADOR
Bouteille de Mélange 50L Inox 304L, Jaquette Skaï Blanc 2x4 piquages Murale Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp C THERMADOR
Bouteille de Mélange 25L Jaquette InoxChauffage 2x4 piq. Murale 3078160925002
THERMADOR
Bouteille de Mélange 25L Jaquette Inox, Chauffage 2x4 piq. Murale 3078160925002 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp C THERMADOR
Bouteille de Mélange 12L Jaquette InoxChauffage 2x4 piq. Murale 3078160925001
THERMADOR
Bouteille de Mélange 12L Jaquette Inox, Chauffage 2x4 piq. Murale 3078160925001 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp B, THERMADOR
Bouteille de Mélange 08L Murale BleuJaquette Skaï  2x2 piq. 3070160925004
THERMADOR
Bouteille de Mélange 08L Fixation Murale, Jaquette Skaï Bleue2x2 piquages D= 1 3070160925004 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp B THERMADOR
BMEL Optimum 80 L carrée, compacte et revêtement anticorrosion
THERMADOR
La bouteille de mélange carrée BMEL Optimum 80 est conçue pour économiser de l'espace dans les systèmes de chauffage et de refroidissement les plus étroits. Revêtement en tôle traité anticorrosion. Installation murale
Bouteille de Mélange Classe A 50LJaquette Magnelis  2x2 piquages
THERMADOR
Bouteille de mélange corps acier, isolant : polyuréthane expansé rigide, classe ErP A, jaquette Magnelis 2x2 piquages 1'1/4, volume 50L, hauteur totale 1037mm, D= extérieur total 423mm, entraxe piquages 600mm
Ballon tampon 1500L 4 brides DN100 et 2 piquages 2'1/2 pour résistances
THERMADOR
Ballon tampon de 1500L pour PAC grosse puissance chauffage et rafraîchissement.Corps acier et jaquette PVC. 2 brides DN100 de chaque côté et deux piquages 2'1/2 en face avant pour thermoplongeurs. 3 piquages 1/2' pour instrumentation