Bouteille de Mélange 12L Murale BleuJaquette Skaï 2x2 piquages

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 6 bar
  • contenu 12 l
  • Type de pose suspendu

Bouteille de Mélange 12L Fixation Murale, Jaquette Skaï Bleue 2x2 piquages D= 1F Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp B THERMADOR

 
 

Détails du produit

Bouteilles de mélange et de décantation, pour installations de chauffage et climatisation (jaquette bleue)Corps acier,Réversibles droite ou gauche de la chaudièrePosemurale, de 8 à 50 litres,Au delà : voir gamme'4 piquages de chaque coté',

Bmel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

adapté aux climatiseurs

Oui

protection de la paroi intérieure

non traité

matériau fût

acier

dimension de raccordement 2

1 pouce

dimension de raccordement 1

1 pouce

avec isolation

Oui

Pression de travail max.

6 bar

matériau de la surface

autre

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

non traité

diamètre sans isolation

194 mm

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

température max.

110 °C

contenu

12 l

Diamètre raccord

254 mm

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage intérieur

Hauteur

526 mm

Type de pose

suspendu

Info produit

Gamme

Bmel

Multiple de vente

1

Code Douane

73219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.