Câble chauffant Devi Câble chauffant Devi (589 produits)


DEVIreg Room Thermostat amb.+sol, Ecodesign, bluetooth, prog., 230V, 16A, IP21
DEVI
DEVIreg Room Thermostat d'ambiance et sol Ecodesign, bluetooth, programmable, 230V, 16A, semi-encastré, IP 21, 85 mm x 85 mm x profondeur d'encastrement : 22 mm, consommation max en veille 0.2W, livré avec sonde de sol 15k'/25°C 3 m
Thermostat ECtemp Touch, tactile, 16A, IP21, sonde NTC, réglage 5-35°C, RAL9010
DEVI
Thermostat d'ambiance ECtemp Touch, 16A/3680W, IP21, programmable, écran tactile, livré avec sonde NTC 15kOhm à 25°C, modulation PWM, plage de réglage 5-35°C. Dimensions 85x85x20 mm. Couleur : Blanc pur RAL 9010.
DEVIflex 100T  660 W  230 V 100 W/m² 6.50 m² 8.70 m x 0,75m LF de 6.0 m
DEVI
Trame chauffante DEVIflex 100T de 660 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 6.50 m², 8.70 m x 0,75m, résistance de 80.3000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 6.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECtemp TAI 0.5 Thermostat d'ambiance, 230V, 10A, CA=0,5, IP30, 6 ordres
DEVI
ECtemp TAI 0.5 Thermostat d'ambiance, 230V, 10A, valeur CA=0,5, avec afficheur pour plancher chauffant, plafond chauffant,température de réglage +5°C à +37,5°C, IP30, programmable via le fil pilote 6 ordres, compatible NTC 10 kOhm à 25°C
DEVIflex 100T  1120 W  230 V 100 W/m² 11.00 m² 14.70 m x 0,75m LF de 6.0 m
DEVI
Trame chauffante DEVIflex 100T de 1120 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 11.00 m², 14.70 m x 0,75m, résistance de 47.1000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 6.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
DEVIflex 100T  240 W  230 V 100 W/m² 2.50 m² 3.30 m x 0,75m LF de 6.0 m
DEVI
Trame chauffante DEVIflex 100T de 240 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 2.50 m², 3.30 m x 0,75m, résistance de 219.7000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 6.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
DEVIflex 100T  900 W  230 V 100 W/m² 9.00 m² 12.00 m x 0,75m LF de 6.0 m
DEVI
Trame chauffante DEVIflex 100T de 900 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 9.00 m², 12.00 m x 0,75m, résistance de 59.0000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 6.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
DEVIflex 100T  355 W  230 V 100 W/m² 3.60 m² 4.80 m x 0,75m LF de 6.0 m
DEVI
Trame chauffante DEVIflex 100T de 355 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 3.60 m², 4.80 m x 0,75m, résistance de 148.8000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 6.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
DEVIflex 100T  550 W  230 V 100 W/m² 5.60 m² 7.50 m x 0,75m LF de 6.0 m
DEVI
Trame chauffante DEVIflex 100T de 550 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 5.60 m², 7.50 m x 0,75m, résistance de 96.3000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 6.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
DEVIcomfort 120T STE  130 W  230 V 120 W/m² 1.10 m² 2.25 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DEVI
Trame chauffante DEVIcomfort 120T STE de 130 W sous 230 V, 120 W/m², couvre une surface de 1.10 m², 2.25 m x 0.5 m, résistance de 409.2000 Ohms, diamètre du Câble de 4.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
DEVIcomfort 120T STE  435 W  230 V 120 W/m² 3.60 m² 7.20 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DEVI
Trame chauffante DEVIcomfort 120T STE de 435 W sous 230 V, 120 W/m², couvre une surface de 3.60 m², 7.20 m x 0.5 m, résistance de 122.2700 Ohms, diamètre du Câble de 4.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
DEVIcomfort 120T STE  205 W  230 V 120 W/m² 1.70 m² 3.30 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DEVI
Trame chauffante DEVIcomfort 120T STE de 205 W sous 230 V, 120 W/m², couvre une surface de 1.70 m², 3.30 m x 0.5 m, résistance de 258.7500 Ohms, diamètre du Câble de 4.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
DEVIflex 100T  165 W  230 V 100 W/m² 1.60 m² 2.10 m x 0,75m LF de 6.0 m
DEVI
Trame chauffante DEVIflex 100T de 165 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 1.60 m², 2.10 m x 0,75m, résistance de 320.5000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 6.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
DEVIreg Display Connect amb.+sol, Ecodesign, bluetooth, Zigbee 230V, 16A, IP21
DEVI
DEVIreg Display Connect, Thermostat d'ambiance et sol Ecodesign, bluetooth, Zigbee, 230V, 16A, semi-encastré, IP 21, 85 mm x 85 mm x profondeur d'encastrement : 22 mm, consommation max en veille 0.2W, livré avec sonde de sol 15k'/25°C 3 m
DEVIconnect, passerelle Zigbee, 100 V- 240V~ 50/60 Hz, 5V 1A DC, RJ45, LAN
DEVI
DEVIconnect, passerelle Zigbee, pour DEVIreg Display connect. 100 V- 240V~ 50/60 Hz, 5V 1A DC (USB-C), RJ45, LAN, 90mm x 90mm x 23mm, fréquence 2.405 - 2.480 GHz,
ECinfracable 100T  435 W  230 V 100 W/m² 4.30 m² 5.80 m x 0,75m LF de 4.0 m
DEVI
Trame chauffante ECinfracable 100T de 435 W 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 4.30 m², 5.80 m x 0,75m, résistance de 120.2000 Ohms, diamètre du câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie à vie.
ECtemp 330 Rail DIN -10°C/+10°C, 230 V, 16A, sonde de 3m (NTC 15kOhm à 25°C)
DEVI
Thermostat modulaire ECtemp 330 Rail DIN -10°C/+10°C, 85 x 36 x 58, 220 - 240V 50/60 Hz, 16A fermeture (3680W sous 230V), 10A ouverture, IP 20, classe II, hystérésis +- 0,2°C, livré avec une sonde de 3m (NTC 15kOhm à 25°C)
ECtemp 850 IV détecteur température/humidité, DIN, toiture/sol, 230V/24V, IP22
DEVI
ECtemp 850 IV détecteur électronique de température et d'humidité Rail DIN pour mise hors gel, toiture et sol, livré avec transformateur d'alimentation 230V/24V, 2 relais pour système A et B 15A, IP22, Livré sans sonde
Thermostat DEVIreg Touch, tactile, 16A, IP21, sonde NTC, réglage 5-35°C, RAL9010
DEVI
Thermostat d'ambiance DEVIreg Touch, 16A/3680W, IP21, programmable, écran tactile, livré avec sonde NTC 15kOhm à 25°C, modulation PWM, plage de réglage 5-35°C. Dimensions 85x85x20 mm. Couleur : Blanc pur RAL 9010.
Sonde de sol pour ECtemp 850,  Câble 15m, Diam 93 x 98mm, avec tube résa. IP67
DEVI
Sonde de sol, température et humidité pour ECtemp 850, Câble de raccordement de 15m, Diamètre 93 x 98mm, livré avec tube de réservation avec couvercle, IP67
DEVIcell Lowcarbon  10 Plaques 5m² EPS  12mm + alu 0.8mm 50x100cm ép. 13 mm
DEVI
DEVIcell Lowcarbon 10 Plaques isolantes, 5m², EPS Ignifuge 12mm avec aluminium de 0.8mm, taille 50x100 cm, épaisseur 13 mm, valeur R 0,26 m² K/W, réduction de bruit -3 dB, résistance à la déformation >400kPa à 10% de Compression
DEVIreg 850 IV détecteur température/humidité, DIN, toiture/sol, 230V/24V, IP22
DEVI
DEVIreg 850 IV détecteur électronique de température et d'humidité Rail DIN pour mise hors gel, toiture et sol, livré avec transformateur d'alimentation 230V/24V, 2 relais pour système A et B 15A, IP22, Livré sans sonde
ECinfracable 100T  570 W  230 V 100 W/m² 5.90 m² 7.70 m x 0,75m LF de 4.0 m
DEVI
Trame chauffante ECinfracable 100T de 570 W 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 5.90 m², 7.70 m x 0,75m, résistance de 92.8000 Ohms, diamètre du câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie à vie.
Connecto S 250V 16A IP66, câble d'alimentation + terminaison, autorégulant (B)
DEVI
Kit Cconnecto type S, tension nominale max. 250V, 16A max., Classe IP66, raccordement du Câble chauffant avec Câble d'alimentation de 1,5 m avec terminaison, pour Câble DEVIiceguard (B), DEVIhotwatt (B), DEVIpipguard (B)